Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LABELMASTER HMSL50 Εύφλεκτο Στερεό Ετικέτα 100mm x 100mm 500 | AH6GTL 35ZK15

LABELMASTER HMSL50 Εύφλεκτο Στερεό Ετικέτα 100mm x 100mm 500

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6GTL Μοντέλο: HMSL50Σταυρός: 35ZK15

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€146.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύφλεκτο στερεό σήμα
Χρώμα του φόντουΚόκκινο άσπρο
επικεφαλίδαΧωρίς κεφαλίδα
Ύψος3 15 / 16 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ θρύλουΚείμενο και σύμβολο
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Αριθμός ετικετών500
ShapeΔιαμάντι
Πλάτος3 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
LABELMASTER HML5C Εύφλεκτο στερεό σήμα 100mmH 100 Ετικέτες 100 | AH6G ™ 35ZK16 HML5CΧαρτί€24.20
LABELMASTER HML5 Εύφλεκτο στερεό σήμα 100mm x 100mm 500 | AH6GTN 35ZK17 HML5Χαρτί€36.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABELMASTER HMSL50 Εύφλεκτο Στερεό Ετικέτα 100mm x 100mm 500
€146.53 /μονάδα