Σύστημα ξηρής εξάτμισης LABCONCO 7910000 | AH9UJZ 41V548

LABCONCO 7910000 Σύστημα ξηρής εξάτμισης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9UJZ Μοντέλο: 7910000Cross Ref: 41V548

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€37,625.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα ξηρής εξάτμισης
Ενισχυτές AC9"
Χωρητικότητα8 x 450 ml
ΧρώμαΠαγετώνας Λευκός
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςETL
Διάμετρος19 "
Ύψος13.5 "
Συγκρατεί8 x 450 ml
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 100
Μέγιστο RCF500 rpm
Μέγιστο μέγεθος δοκιμαστικού σωλήνα450 mL
Τύπος κινητήραΚινητήρας DC χωρίς σπινθήρα, χωρίς ψήκτρες
Ταχύτητα500 rpm
Έλεγχος ταχύτητας500 rpm
Θερμ. Εύρος0 σε 100 βαθμούς
Tube Size450mL
Τάση (AC)115
Πλάτος21.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.7
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
LABCONCO 7910010 Σύστημα ξηρής εξάτμισης με RS-232 Link | AH9UKA 41V549 7910010€39,229.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 7910000 Σύστημα ξηρής εξάτμισης
€37,625.87 /μονάδα