Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LABCONCO 7553101 Rotor PTFE | AH8ZCE 39D569

LABCONCO 7553101 Ρότορας PTFE

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ZCE Μοντέλο: 7553101Σταυρός: 39D569
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
€6,506.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςστροφείο
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος11.4 "
ΣυγκρατείΦιάλες σε σχήμα αχλαδιού 8 x 100 ml
ΥλικόPTFE
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΎψοςΣυγκρατείΥλικόTube SizeΠλάτοςΤιμή
LABCONCO 7548400 Ρότορας 24 x 0.5 ml | AG9BZC 10P812 754840024 σωλήνες 0.5 mL3.91.124 σωλήνες 0.5 mLΑλουμίνιο με επικάλυψη PTFE0.5 mL3.9€1,152.94
LABCONCO 7548500 Rotor 24 x 1.5ml | AG9BZD 10P813 754850024 σωλήνες 1.5 mL3.91.124 σωλήνες 1.5 mLΑλουμίνιο με επικάλυψη PTFE1.5 mL3.9€1,335.46
LABCONCO 7548600 Rotor 16 x 10ml | AG9BZE 10P814 7548600Φιαλίδια των 10 mL5.51.6Φιαλίδια των 10 mLΑλουμίνιο με επικάλυψη PTFE10 mL5.5€1,163.26
LABCONCO 7548700 Rotor 12 x 15ml | AG9BZF 10P815 7548700Φιαλίδια των 15 ml5.81.6Φιαλίδια των 15 mlΑλουμίνιο με επικάλυψη PTFE15mL5.8€953.32
LABCONCO 7548800 Rotor 8 x 30ml | AG9BZG 10P816 7548800Φιαλίδια των 30 mL5.51.7Φιαλίδια των 30 mLΑλουμίνιο με επικάλυψη PTFE30 mL5.5€953.32
LABCONCO 7553000 Rotor Aluminium | AH8ZCB 39D566 7553000-11.4 "-6 τυπικές πλάκες μικροτιτλοδότησης ή 3 βαθιές πλάκες φρεατίωνΑλουμίνιο-6"€4,291.73
LABCONCO 7553001 Rotor PTFE | AH8ZCC 39D567 7553001-11.4 "-6 τυπικές πλάκες μικροτιτλοδότησης ή 3 βαθιές πλάκες φρεατίωνPTFE-6"€5,738.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 7553101 Ρότορας PTFE
€6,506.09 /μονάδα