LABCONCO 3746700 Βάση εργασίας 24 x 29 ίντσες Χωρητικότητα 1000 lb | AJ2KTG 9RGX8

LABCONCO 3746700 Βάση εργασίας 24" x 29 ίντσες Χωρητικότητα 1000 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2KTG Μοντέλο: 3746700Cross Ref: 9RGX8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,691.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίπτερο εργασίας
ΧρώμαΓκρί
Βάθος29 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΕποξειδικός Χάλυβας
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.0004
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΠλάτοςΤιμή
LABCONCO 3746712 Βάση εργασίας 60" x 29 ίντσες Χωρητικότητα 1000 lb | AJ2KKM 8GDN6 3746712Ατσάλι60 "€2,274.30
LABCONCO 3746704 Βάση εργασίας 72" x 29 ίντσες Χωρητικότητα 1000 lb | AJ2KMN 8WFK1 3746704Ατσάλι72 "€2,157.16
RFQ
LABCONCO 3746702 Βάση εργασίας 48" x 29 ίντσες Χωρητικότητα 1000 lb | AJ2KNB 8YEA7 3746702Ατσάλι48 "€1,973.21
LABCONCO 37467-03 Βάση εργασίας 60" x 29 ίντσες Χωρητικότητα 1000 lb | AJ2KNH 8ZF98 37467-03Ατσάλι60 "€1,989.44
LABCONCO 3746710 Βάση εργασίας 24" x 29 ίντσες Χωρητικότητα 1000 lb | AJ2KPX 9FD68 3746710Εποξειδικός Χάλυβας24 "€2,125.75
LABCONCO 3746701 Βάση εργασίας 36" x 29 ίντσες Χωρητικότητα 1000 lb | AJ2KRC 9LDR2 3746701Ατσάλι36 "€1,867.99
LABCONCO 3746711 Βάση εργασίας 48" x 29 ίντσες Χωρητικότητα 1000 lb | AJ2KTR 9THF6 3746711Ατσάλι48 "€2,246.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 3746700 Βάση εργασίας 24" x 29 ίντσες Χωρητικότητα 1000 λίβρες
€1,691.42 /μονάδα