LABCONCO 110410000 Καπνοδοχείο 48 ιντσών 115V | AH9CCQ 39P105

LABCONCO 110410000 Καπνοδοχείο 48 ιντσών 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9CCQ Μοντέλο: 110410000Σταυρός: 39P105

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,402.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπνός
Βάθος37.7 "
Ύψος59 "
Τάση115
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 198
Ύψος πλοίου (cm)180.34
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)142.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΠλάτοςΤιμή
LABCONCO 110410002 Καπνοδοχείο 48 ιντσών 115V | AH9CCR 39P106 11041000211548 "€17,871.08
LABCONCO 110410020 Καπό απορροφητήρα 48 ιντσών 230V | AH9CCT 39P107 11041002023048 "€15,402.57
LABCONCO 110410021 Απορροφητήρας 48 ιντσών 230V | AH9CCU 39P108 11041002123048 "€17,574.38
LABCONCO 110510000 Καπνοδοχείο 60 ιντσών 115V | AH9CCV 39P109 11051000011560 "€17,278.83
LABCONCO 110510002 Κουκούλα 60 ιντσών 115V | AH9CCW 39P110 11051000211560 "€19,050.47
LABCONCO 110510020 Καπνοδοχείο 60 ιντσών 230V | AH9CCX 39P111 11051002023060 "€17,245.50
LABCONCO 110510021 Καπνοδοχείο 60 ιντσών 230V | AH9CCY 39P112 11051002123060 "€18,623.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 110410000 Καπνοδοχείο 48 ιντσών 115 V
€15,402.57 /μονάδα