Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LAB SAFETY SUPPLY 8ADU8 Κυλινδρικός κύλινδρος πολυπροπυλενίου 2000ml Καπάκι | AF3PEB

LAB SAFETY SUPPLY 8ADU8 Graduated Cylinder Polypropylene 2000ml Cap

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3PEB Μοντέλο: 8ADU8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟγκομετρικός κύλινδρος
Χωρητικότητα2000mL
ΤάξηB
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάμετρος83mm
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησης20ml
Ύψος535mm
ΥλικόΠολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.396
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ανοχή +/- 20mL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΥποδιαιρέσεις αποφοίτησηςΎψοςΥλικόΤιμή
LAB SAFETY SUPPLY 8ADT5 Κυλινδρικός κύλινδρος Pmp 250ml Cap | AF3PDZ 8ADT5250mL42mm2mL315mmΠολυμεθυλοπεντένιο€17.19
LAB SAFETY SUPPLY 8ADU7 Κυλινδρικός κύλινδρος Pmp 500ml Καπάκι | AF3PEA 8 ADU7500mL55mm5ml360mmΠολυμεθυλοπεντένιο€24.11
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8NEA0 Κυλινδρικός βαθμός Pmp 1000 Ml | AF4AWJ 8 ΝΕΑ01000mL66mm10mL440mmΠολυμεθυλοπεντένιο€39.11
LAB SAFETY SUPPLY 9AE09 Κυλινδρικός κύλινδρος 500ml Poly | AF4LKX 9AE09500mL55mm5ml360mmΠολυπροπυλένιο€20.61
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9EX72 Κυλινδρική βαθμονομημένη Pmp 25 Ml | AF4PQC 9EX7225mL20mm0.5mL170mmΠολυμεθυλοπεντένιο€9.07
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9GE56 Κυλινδρική βαθμονομημένη Pmp 50 Ml | AF4RCR 9 ΓΕ5650mL26mm1mL200mmΠολυμεθυλοπεντένιο€11.47
LAB SAFETY SUPPLY 9L456 Κύλινδρος 100ml | AF4UVY 9L456100mL31mm1mL250mmΠολυμεθυλοπεντένιο€12.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 8ADU8 Graduated Cylinder Polypropylene 2000ml Cap
€88.20 /μονάδα