Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KYOCERA 885-0256.085 Micro Drill Bit, 0.65 mm Drill Bit Size, 1/16 Inch Flute Length, 7/64 Inch Shenk Dia | CR7UER 414V07

KYOCERA 885-0256.085 Micro Drill Bit, 0.65 mm Drill Bit Size, 1/16 Inch Flute Length, 7/64 Inch Shenk Dia

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR7UER Πρότυπο: 885-0256.085Cross Ref: 414V07
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
€5.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρό τρυπάνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0054
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
KYOCERA 07175 Micro Drill Bit, #52 Μέγεθος τρυπανιού, Διάμετρος κορμού 1/8 ίντσας, Συνολικό μήκος 1 1/2 ίντσας | CR7UEA 414F42 07175€6.71
KYOCERA 07126 Micro Drill Bit, #75 Drill Bit Size, 9/32 Inch Flute Length, 1/8 Inch Shenk Dia | CR7UEC 414D44 07126€7.64
KYOCERA 392-0098L069 Micro Drill Bit, 0.25 mm Drill Bit Size, 1/16 Inch Flute Length, 1 mm Shenk Dia | CR7UEH 423K83 392-0098L069€7.27
KYOCERA 07267 Micro Drill Bit, 0.50 mm Drill Bit Size, 1/4 Inch Flute Length, 1/8 Inch Shenk Dia | CR7UEP 414D37 07267€6.56
KYOCERA 885-0276.085 Micro Drill Bit, 0.70 mm Drill Bit Size, 1/16 Inch Flute Length, 7/64 Inch Shenk Dia | CR7UET 414V08 885-0276.085€10.92
KYOCERA 07448 Micro Drill Bit, 0.73 mm Drill Bit Size, 3/8 Inch Flute Length, 7/64 Inch Shenk Dia | CR7UEU 414J80 07448€8.36
KYOCERA 07452 Micro Drill Bit, 0.76 mm Drill Bit Size, 3/8 Inch Flute Length, 7/64 Inch Shenk Dia | CR7UEV 414J88 07452€6.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KYOCERA 885-0256.085 Micro Drill Bit, 0.65 mm Drill Bit Size, 1/16 Inch Flute Length, 7/64 Inch Shenk Dia
€5.46 /μονάδα