Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KYOCERA 155-2638.500 Micro Drill Bit, 6.70 mm Drill Bit Size, 1/2 Inch Flute Length, 1/8 Inch Shenk Dia | CR7UFM 414H65

KYOCERA 155-2638.500 Micro Drill Bit, 6.70 mm Drill Bit Size, 1/2 Inch Flute Length, 1/8 Inch Shenk Dia

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR7UFM Πρότυπο: 155-2638.500Σταυρός: 414H65
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
€6.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρό τρυπάνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0117
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
KYOCERA 07380 Micro Drill Bit, #37 Drill Bit Size, 3/8 Inch Flute Length, 1/8 Inch Shenk Dia | CR7UDY 414G16 07380€4.45
KYOCERA 07369 Micro Drill Bit, #42 Drill Bit Size, 3/8 Inch Flute Length, 1/8 Inch Shenk Dia | CR7UDZ 414F93 07369€4.71
KYOCERA 07298 Micro Drill Bit, #73 Drill Bit Size, 5/16 Inch Flute Length, 1/8 Inch Shenk Dia | CR7UEB 414D50 07298€2.82
KYOCERA 07742 Micro Drill Bit, #89 Μέγεθος τρυπανιού, Μήκος αυλού 1/8 ίντσας, Διάμετρος κορμού 7/64 ίντσας | CR7UED 414H85 07742€9.66
KYOCERA 07739 Micro Drill Bit, #92 Drill Bit Size, 3/32 Inch Flute Length, 7/64 Inch Shenk Dia | CR7UEE 414H82 07739€12.90
KYOCERA 07737 Micro Drill Bit, #94 Drill Bit Size, 3/32 Inch Flute Length, 7/64 Inch Shenk Dia | CR7UEF 414H80 07737€12.21
KYOCERA 07734 Micro Drill Bit, #97 Drill Bit Size, 1/16 Inch Flute Length, 7/64 Inch Shenk Dia | CR7UEG 414H77 07734€18.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KYOCERA 155-2638.500 Micro Drill Bit, 6.70 mm Drill Bit Size, 1/2 Inch Flute Length, 1/8 Inch Shenk Dia
€6.76 /μονάδα