KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115v Ανοξείδωτο Μίξερ Τροφίμων, 115 V, Κινητήρας 3/4 Hp | CD7ARY

KUSHLAN PRODUCTS Μίξερ τροφίμων 550SS 115v από ανοξείδωτο χάλυβα, κινητήρας 115 V, 3/4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD7ARY Μοντέλο: 550SS 115v

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,287.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός αναμίκτης βαθμού τροφίμων βάθρου
Τύπος άξοναΆκαμπτος
Drum Dia.20 "
Ύψος τυμπάνου30 "
Υλικό τυμπάνουΑνοξείδωτο ατσάλι
κορνίζαΑτσάλι
HandleΑφαιρούμενη
HP3 / 4 hp
Μηχανοκίνητα115V
Αριθμός Λεπίδες3
Άνοιγμα18 "
συνολικό ύψος63 "
Συνολικό μήκος57 "
συνολικό πλάτος27 "
Μέγεθος5.5 cu. ft.
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος τροχού2.25 "
ΖάντεςΔωρεάν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 108
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο αναμικτήρας Kushlan 550SS είναι κατάλληλος για ανάμειξη τσαγιού, καφέ, αλευριού, δημητριακών και σπόρων.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο αναμικτήρας ποιότητας τροφίμων Kushlan Products 550SS διαθέτει κατασκευή τυμπάνου από ανοξείδωτο χάλυβα για ανθεκτικότητα και ευκολία καθαρισμού, καθιστώντας τον υγιεινό για την προετοιμασία φαγητού.
  • Έρχεται με ανθεκτικό ατσάλινο πλαίσιο με περιστρεφόμενη δράση 360 μοιρών για εύκολη απόρριψη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
  • Αυτός ο αναδευτήρας ποιότητας τροφίμων έχει έναν ηλεκτροκινητήρα με ταχύτητα περιστροφής φορτίου 28 σ.α.λ.
  • Επιπλέον, διαθέτει επίπεδους τροχούς για εξασφάλιση ασφάλειας και χαμηλό κόστος συντήρησης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα όγκου ανάμιξης του αναμικτήρα τροφίμων Kushlan Products 550SS;

Α. 200 λίβρες.

Ε. Τι τύπος λαβής χρησιμοποιείται σε αυτό το μίξερ ποιότητας τροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα;

A. Διαθέτει τηλεσκοπικές λαβές για βελτιωμένη σταθερότητα και ρύθμιση ύψους.

Ε. Είναι το μίξερ φαγητού Kushlan 550SS αδιάβροχο;

A. Είναι εξοπλισμένο με σύστημα ασφάλισης με καρφίτσα για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή παραβίασης του μίκτη.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςDrum Dia.κορνίζαΠλάτος τροχούHPΜηχανοκίνητασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
KUSHLAN PRODUCTS 450DD Movable Pedestal Food Grade Mixer, 120 V, 3/4 hp | AB9HFQ 2DCL5 450DD4-1 / 2 cu. πόδια22 "Σωλήνωση από χάλυβα2.25 "3/4120V, Direct Drive ODP62 "25 "€1,325.30
ΠΡΟΪΟΝΤΑ KUSHLAN 550SS Ανοξείδωτο Μίξερ Τροφίμων, 28 Rpm, 220V, 3/4Hp | CD2EYR 550SS5.5 cu. ft.20 "Ατσάλι2.25 "3 / 4 hp220V63 "57 "€3,119.93
ΠΡΟΪΟΝΤΑ KUSHLAN 450DD-220 White Food Grade Mixer, 220V, 3/4 HP | CD6KZB 450DD-2204-1 / 2 cu. πόδια22 "Σωλήνωση από χάλυβα2 1 / 4 "3 / 4 hp220V62 "57 "€1,182.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS Μίξερ τροφίμων 550SS 115v από ανοξείδωτο χάλυβα, κινητήρας 115 V, 3/4 Hp
€2,287.08 /μονάδα