ΠΡΟΪΟΝΤΑ KUSHLAN 550SS Ανοξείδωτο Μίξερ Τροφίμων, 28 Rpm, 220V, 3/4Hp | CD2EYR

KUSHLAN PRODUCTS Μίξερ τροφίμων 550SS από ανοξείδωτο χάλυβα, 28 σ.α.λ., 220 V, κινητήρας 3/4Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2EYR Μοντέλο: 550SS

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,119.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός αναμίκτης βαθμού τροφίμων βάθρου
Τύπος άξοναΆκαμπτος
Drum Dia.20 "
Ύψος τυμπάνου30 "
Υλικό τυμπάνουΑνοξείδωτο ατσάλι
κορνίζαΑτσάλι
HandleΑφαιρούμενη
HP3 / 4 hp
Μηχανοκίνητα220V
Αριθμός Λεπίδες3
Άνοιγμα18 "
συνολικό ύψος63 "
Συνολικό μήκος57 "
συνολικό πλάτος27 "
Μέγεθος5.5 cu. ft.
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος τροχού2.25 "
ΖάντεςΔωρεάν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Λεπτομέρειες:

Το τύμπανο μίξερ πολλαπλών χρήσεων Kushlan Products 550SS είναι ιδανικό για την ανάμειξη τροφίμων όπως τσάι, καφές, ξηροί καρποί, δημητριακά, αλεύρι ή άλλα μη κολλώδη συστατικά.

Χαρακτηριστικά:

  • Η μονάδα διαθέτει αφαιρούμενο τύμπανο από ανοξείδωτο χάλυβα που αναμειγνύει μία μόνο παρτίδα με όγκο έως 5.5 κυβικά πόδια.
  • Το τύμπανο διαμέτρου 20 ιντσών διαθέτει τρεις λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα και ένα άνοιγμα στομίου πλάτους 18 ιντσών που ασφαλίζεται με το ενσωματωμένο καπάκι για να κρατά μακριά τη σκόνη και να αντιστέκεται σε ρωγμές και διάβρωση.
  • Η μονάδα περιστρέφεται 360 μοίρες για εύκολη εκφόρτιση σε διάφορες γωνίες.
  • Είναι εξοπλισμένο με κινητήρα 28 στροφών ανά λεπτό, 220 V για την ανάμειξη ποικιλίας τροφίμων.
  • Είναι ενσωματωμένο με επίπεδους τροχούς και μια αφαιρούμενη, τηλεσκοπική ατσάλινη λαβή για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • FDA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες είναι οι προφυλάξεις ασφαλείας για τη χρήση ενός αναμίκτη για τρόφιμα;

A.

  • Μη βυθίζετε το μίξερ σε νερό ή άλλα υγρά.
  • Τοποθετήστε το μίξερ μακριά από την άκρη του πάγκου και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται στο πλάι.
  • Ελέγξτε για να δείτε ποια μέρη μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων και ποια πρέπει να καθαριστούν στο χέρι.
  • Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, απενεργοποιείτε πάντα το μίξερ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςDrum Dia.κορνίζαΠλάτος τροχούHPΜηχανοκίνητασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
KUSHLAN PRODUCTS 450DD Movable Pedestal Food Grade Mixer, 120 V, 3/4 hp | AB9HFQ 2DCL5 450DD4-1 / 2 cu. πόδια22 "Σωλήνωση από χάλυβα2.25 "3/4120V, Direct Drive ODP62 "25 "€1,325.30
KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115v Ανοξείδωτο Μίξερ Τροφίμων, 115 V, Κινητήρας 3/4 Hp | CD7ARY 550SS 115v5.5 cu. ft.20 "Ατσάλι2.25 "3 / 4 hp115V63 "57 "€2,287.08
ΠΡΟΪΟΝΤΑ KUSHLAN 450DD-220 White Food Grade Mixer, 220V, 3/4 HP | CD6KZB 450DD-2204-1 / 2 cu. πόδια22 "Σωλήνωση από χάλυβα2 1 / 4 "3 / 4 hp220V62 "57 "€1,182.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS Μίξερ τροφίμων 550SS από ανοξείδωτο χάλυβα, 28 σ.α.λ., 220 V, κινητήρας 3/4Hp
€3,119.93 /μονάδα