Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KUNKLE 6010DCM01-KM-75 Safety Relief Valve 1/2 Inch x 3/4 Inch 75 Psi | AG2LPJ 31LD72

KUNKLE 6010DCM01-KM-75 Safety Relief Valve 1/2 Inch x 3/4 Inch 75 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LPJ Μοντέλο: 6010DCM01-KM-75Cross Ref: 31LD72

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€417.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΤμήμα VIII Αέρας / Αέριο
Υλικό δίσκουΧαλκί
Εργοστασιακή πίεση75 psi
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος6.5 "
Συνολικό μήκος1.625 "
Εύρος πίεσης3 έως 300 psi
Υλικό καθίσματοςΜέταλλο
Υλικό ελατηρίουASTM A-313 TY 631
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΥλικό δίσκουΥλικό καθίσματοςΥλικό ελατηρίουΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι25 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι100 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι150 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι200 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3/4 x 1 ίντσα 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι25 psi3 / 4 "1"€512.94
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3/4 x 1 ίντσα 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi3 / 4 "1"€512.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KUNKLE 6010DCM01-KM-75 Safety Relief Valve 1/2 Inch x 3/4 Inch 75 Psi
€417.98 /μονάδα