KUNKLE 0330-A01-KC1200 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/4 ίντσες 1200 Psi Αλουμίνιο | AD2KCJ 3PYW2

KUNKLE 0330-A01-KC1200 Safety Relief Valve 1/4 Inch 1200 Psi Αλουμίνιο

Στοιχείο: AD2KCJ Μοντέλο: 0330-A01-KC1200Cross Ref: 3PYW2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Υλικό δίσκουPTFE
Εργοστασιακή πίεση1200 psi
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουMNPT
συνολικό ύψος5.25 "
Συνολικό μήκος3.75 "
Εύρος πίεσης1000 έως 5500 psi
Υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό ελατηρίουΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.39
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕργοστασιακή πίεσηΤιμή
KUNKLE 0330-A01-KC1000 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/4 ίντσες 1000 Psi Αλουμίνιο | AD2KCH 3PYW1 0330-A01-KC10001000 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC1500 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/4 ίντσες 1500 Psi Αλουμίνιο | AD2KCK 3PYW3 0330-A01-KC15001500 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC2000 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/4 ίντσες 2000 Psi Αλουμίνιο | AD2KCL 3PYW4 0330-A01-KC20002000 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC2500 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/4 ίντσες 2500 PSI Αλουμίνιο | AD2KCM 3PYW5 0330-A01-KC25002500 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC3000 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/4 ίντσες 3000 Psi Αλουμίνιο | AD2KCN 3PYW6 0330-A01-KC30003000 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC3500 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/4 ίντσες 3500 PSI Αλουμίνιο | AD2KCP 3PYW7 0330-A01-KC35003500 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC4000 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/4 ίντσες 4000 Psi Αλουμίνιο | AD2KCQ 3PYW8 0330-A01-KC40004000 psi-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KUNKLE 0330-A01-KC1200 Safety Relief Valve 1/4 Inch 1200 Psi Αλουμίνιο