Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KUNKLE 0140-B01-ME0050 Liquid Relief Valve, 3/8 Inch Inlet Size, Non Code Liquid, 50 PSI | AD3PTQ 40L322

KUNKLE 0140-B01-ME0050 Liquid Relief Valve, Μέγεθος εισόδου 3/8 ιντσών, υγρό χωρίς κωδικό, 50 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3PTQ Μοντέλο: 0140-B01-ME0050Σταυρός: 40L322

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€908.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης υγρού
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό δίσκουΑνοξείδωτο ατσάλι
Εργοστασιακή πίεση50 psi
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουMNPT
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος2.125 "
Εύρος πίεσης0 έως 50 psi
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΕύρος πίεσηςΤιμή
KUNKLE 0140-B01-ME0025 Liquid Relief Valve, 3/8 Inch Inlet Size, Non Code Liquid, 25 PSI | AD3PTP 40L321 0140-B01-ME002525 psi3 / 8 "0 έως 25 psi€908.09
KUNKLE 11334052 Liquid Relief Valve, 3/8 Inch Inlet Size, Non Code Liquid, 100 PSI, 302 Stainless Steel | AD3PTR 11334052100 psi3 / 8 "0 έως 100 psi€908.09
KUNKLE 11334053 Liquid Relief Valve, 3/8 Inch Inlet Size, Non Code Liquid, 302 Stainless Steel | AD3PTT 11334053200 psi3 / 8 "0 έως 200 psi€908.09
KUNKLE 11334054 Liquid Relief Valve, 3/8 Inch Inlet Size, Non Code Liquid, 300 PSI, 302 Stainless Steel | AD3PTU 11334054300 psi3 / 8 "0 έως 300 psi€908.09
KUNKLE 11334055 Liquid Relief Valve, 1/2 Inch Inlet Size, Non Code Liquid, 302 Stainless Steel | AD3PTV 1133405525 psi1 / 2 "0 έως 25 psi€923.92
KUNKLE 11334056 Liquid Relief Valve, 1/2 Inch Inlet Size, Non Code Liquid, 50 PSI, 302 Stainless Steel | AD3PTW 1133405650 psi1 / 2 "0 έως 50 psi€923.92
KUNKLE 11334057 Liquid Relief Valve, 1/2 Inch Inlet Size, Non Code Liquid, 100 PSI, 302 Stainless Steel | AD3PTX 11334057100 psi1 / 2 "0 έως 100 psi€923.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KUNKLE 0140-B01-ME0050 Liquid Relief Valve, Μέγεθος εισόδου 3/8 ιντσών, υγρό χωρίς κωδικό, 50 PSI
€908.09 /μονάδα