Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRYTOX GPL 225 Αντιδιαβρωτικό Γράσο, 0.8kg | AH4ZEB 35RV14

KRYTOX GPL 225 Αντιδιαβρωτικό Γράσο, 0.8kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZEB Μοντέλο: GPL 225Cross Ref: 35RV14
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
€838.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδιαβρωτικό γράσο
Βασικό λάδιΣυνθετικός
Τάξη/ΤάξηNSF H1, Βαθμός ISO 150
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος δοχείου0.8kg
Είδος δοχείουΦυσίγγιο
Λιπαντικό λίπουςPTFE
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.400 μοίρες φά
Αρ. ΣειράGPL 225
Ελάχ. Temp λειτουργίας.97 μοίρες φά
Ειδική βαρύτητααπό 1.76 έως 1.94
Ιξώδες @ 100C18 cSt
Ιξώδες @ 40C160 cSt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κασέτα γράσου Krytox GPL 225 για ρουλεμάν λίπανσης, δακτυλίους Ο, βαλβίδες, μεντεσέδες, στεγανοποιητικά & ρολά
    • Διαθέτει βαθμολογημένα πρόσθετα νιτρώδους νατρίου για φθορά, διάβρωση και αντοχή στη σκουριά
    • Το συνθετικό βασικό λάδι & το πυκνωτικό PTFE ενισχύουν τη λιπαντικότητα και την ικανότητα μεταφοράς φορτίου
    • Παρέχει παρατεταμένα διαστήματα λίπανσης για λειτουργική αξιοπιστία και διάρκεια ζωής του εξοπλισμού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΤιμή
Αντιδιαβρωτική σύριγγα γράσου KRYTOX GPL 225, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 ουγκιάσύριγγα€50.15
KRYTOX GPL 225 Αντιδιαβρωτικό γράσο Tube, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 ουγκιάΣωλήνας€106.14
KRYTOX GPL 225 Αντιδιαβρωτικό γράσο Tube, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 ουγκιάΣωλήνας€338.55
KRYTOX GPL 225 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Βάζο, 0.5kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgΔοχείο με καπάκι€522.83
KRYTOX GPL 225 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Δοχείο, 20kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgΚάδος€18,321.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRYTOX GPL 225 Αντιδιαβρωτικό Γράσο, 0.8kg
€838.12 /μονάδα