KRYTOX GPL 225 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Δοχείο, 20kg | AH4ZEA 35RV13

KRYTOX Δοχείο αντιδιαβρωτικού γράσου GPL 225, 20kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4ZEA Μοντέλο: GPL 225Cross Ref: 35RV13

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€18,321.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδιαβρωτικό γράσο
Βασικό λάδιΣυνθετικός
Τάξη/ΤάξηNSF H1, Βαθμός ISO 150
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος δοχείου20kg
Είδος δοχείουΚάδος
Λιπαντικό λίπουςPTFE
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.400 μοίρες φά
Αρ. ΣειράGPL 225
Ελάχ. Temp λειτουργίας.97 μοίρες φά
Ειδική βαρύτητααπό 1.76 έως 1.94
Ιξώδες @ 100C18 cSt
Ιξώδες @ 40C160 cSt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.3425
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κουβάς γράσου Krytox GPL 225 με πυκνωτικό PTFE και σύνθεση συνθετικού βασικού λαδιού για ενισχυμένη λιπαντικότητα και υψηλή ικανότητα μεταφοράς φορτίου, κατάλληλο για την αυτοκινητοβιομηχανία και τις αεροπορικές βιομηχανίες
    • Τα πρόσθετα νιτρώδους νατρίου παρέχουν προστασία από τη σκουριά σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος και αντοχή στη διάβρωση σε υψηλές θερμοκρασίες
    • Χημικά αδρανές και μη εύφλεκτες ιδιότητες το καθιστούν συμβατό με πλαστικά, κεραμικά, ελαστομερή και μέταλλα, αποτρέποντας τη διάβρωση
    • Πληροί τα πρότυπα ASTM D2595 & ASTM D6184

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΤιμή
Αντιδιαβρωτική σύριγγα γράσου KRYTOX GPL 225, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 ουγκιάσύριγγα€55.73
KRYTOX GPL 225 Αντιδιαβρωτικό γράσο Tube, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 ουγκιάΣωλήνας€113.94
KRYTOX GPL 225 Αντιδιαβρωτικό γράσο Tube, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 ουγκιάΣωλήνας€373.88
KRYTOX GPL 225 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Βάζο, 0.5kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgΔοχείο με καπάκι€522.83
KRYTOX GPL 225 Αντιδιαβρωτικό Γράσο, 0.8kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgΦυσίγγιο€881.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRYTOX Δοχείο αντιδιαβρωτικού γράσου GPL 225, 20kg
€18,321.59 /μονάδα