Το Krytox GPL 105 είναι ένα λιπαντικό λαδιού PTFE υψηλής απόδοσης. Αυτό το λιπαντικό συνιστάται για ελατήρια και γραμμικούς διακόπτες. Είναι ένα διαυγές, άχρωμο, φθοριούχο συνθετικό λάδι που δεν αντιδρά, δεν είναι εύφλεκτο και είναι ασφαλές για εφαρμογές που περιλαμβάνουν χημικές ουσίες ή οξυγόνο.
Χαρακτηριστικά:
- Το μη εύφλεκτο διάλυμα δεν θα καεί, ακόμη και σε 100% υγρό ή αέριο οξυγόνο.
- Συμβατό με όλες τις ελαστομερείς σφραγίδες και τα πλαστικά μηχανικής.
- Χημικά αδρανές σε όλες σχεδόν τις χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του οξυγόνου, του χλωρίου, του θειικού οξέος και του νιτρικού οξέος.
- Αδιάλυτο στους περισσότερους διαλύτες και ανθεκτικό στον ατμό.
- Έχει χαμηλή επιφανειακή τάση και βρέχει εύκολα μεταλλικές επιφάνειες.
- Καμία επίδραση στα μέταλλα σε θερμοκρασίες έως 288 βαθμούς C (550 βαθμοί F).
- Διαρκεί περισσότερο, επομένως χρειάζεται λιγότερο λιπαντικό.
- Μη τοξικό και δεν απελευθερώνει πτητικές οργανικές ενώσεις στην ατμόσφαιρα.
- Συνδυάζει σταθερότητα, απόδοση σε υψηλή θερμοκρασία και χημική αδράνεια με εξαιρετική λίπανση.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνει κάποιος κατά τη χρήση του λιπαντικού Krytox 105;
A. - Το λιπαντικό GPL 105 είναι ανθεκτικό σε πολλούς διαλύτες και δεν μπορεί να καθαριστεί με σαπούνι και νερό.
- Οι διαρροές είναι εξαιρετικά δύσκολο να καθαριστούν και θα πρέπει να σκουπίζονται με ένα καθαρό πανί από μικροΐνες.
- Φορέστε γάντια και καλύψτε την επιφάνεια εργασίας με ένα προστατευτικό πλαστικό φύλλο.
Ε. Απαιτείται συνεχής λίπανση εάν χρησιμοποιούνται λιπαντικά Krytox;
A. Στις περισσότερες εφαρμογές, ο χρόνος μεταξύ των επαναλιπάνσεων μπορεί να παραταθεί κατά μήνες ή χρόνια. Όταν χρησιμοποιούνται κυματοειδείς μηχανές για εφαρμογές ρουλεμάν, απαιτείται συνήθως επαναλίπανση κάθε τρεις έως δώδεκα μήνες, ανάλογα με το ρυθμό λειτουργίας του εξοπλισμού. Επειδή τα λιπαντικά Krytox είναι εξαιρετικά μακράς διάρκειας, η επαναλίπανση μπορεί να αποφευχθεί εντελώς σε σφραγισμένα συστήματα.
Ερ. Μπορεί το γράσο Krytox να αναμιχθεί με άλλα γράσα;
Α. Παρά το γεγονός ότι το γράσο Krytox δεν θα αντιδράσει με άλλα γράσα, δεν θα αποσυντεθεί ή δεν θα προκαλέσει επικίνδυνες αντιδράσεις, δεν θα εμποδίσει τη διάσπαση του άλλου λιπαντικού λόγω θερμότητας και οξείδωσης. Τα λιπαντικά Krytox δεν πρέπει να αναμιγνύονται με λάδι ή γράσο που περιέχει μη υπερφθοροπολυαιθέρα (PFPE).