Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRYTOX 283AB Αντιδιαβρωτικό γράσο σωλήνα, 8 oz., Λευκό | AH4ZBR 35RR75

KRYTOX 283AB Αντιδιαβρωτικό γράσο Tube, 8 oz., Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZBR Μοντέλο: 283ABCross Ref: 35RR75

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€718.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδιαβρωτικό γράσο
Βασικό λάδιΣυνθετικός
Τάξη/ΤάξηNSF H1, MIL PRF-27617 Τύπος I, II, III, IV
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος δοχείου8 ουγκιά
Είδος δοχείουΣωλήνας
Λιπαντικό λίπουςPTFE
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.450 μοίρες φά
Αρ. Σειρά283AB
Ελάχ. Temp λειτουργίας.104 μοίρες φά
Ειδική βαρύτητααπό 1.89 έως 1.93
Ιξώδες @ 38C86 cSt
Ιξώδες @ 99C10.5 cSt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2268
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)0.03
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γράσο Krytox 283AB σχεδιασμένο για λίπανση συσκευών οξυγόνου, σπειρώματα, στεγανοποιήσεις, δακτύλιοι Ο, βαλβίδες & ρουλεμάν για αεροπορικές και αεροδιαστημικές εφαρμογές
    • Το πυκνωτικό PTFE προσφέρει υψηλή θερμική σταθερότητα σε θερμοκρασίες έως 450 βαθμούς F
    • Διαμορφωμένο με νιτρώδες νάτριο για την προστασία των μετάλλων από τη φθορά και τη διάβρωση
    • Μη εύφλεκτο και χημικά αδρανές για ευκολία χρήσης σε περιβάλλοντα που εκτίθενται σε πτητικά αέρια και εξαιρετικά αντιδραστικά χημικά
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα MIL-PRF-27617

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΤιμή
KRYTOX 283AB Αντιδιαβρωτικό Γράσο Σωλήνας, 2 oz., Λευκό | AH4ZBQ 35RR74 283AB2 ουγκιάΣωλήνας€205.33
KRYTOX 283AB Αντιδιαβρωτικό Γράσο Βάζο, 0.5kg, Ptfe | AH4ZBT 35RR76 283AB0.5kgΔοχείο με καπάκι€4,295.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRYTOX 283AB Αντιδιαβρωτικό γράσο Tube, 8 oz., Λευκό
€718.67 /μονάδα