Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRYTOX 283AB Αντιδιαβρωτικό Γράσο Βάζο, 0.5kg, Ptfe | AH4ZBT 35RR76

KRYTOX 283AB Αντιδιαβρωτικό Γράσο Βάζο, 0.5kg, Ptfe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZBT Μοντέλο: 283ABCross Ref: 35RR76

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€4,295.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδιαβρωτικό γράσο
Βασικό λάδιΣυνθετικός
Τάξη/ΤάξηNSF H1, MIL PRF-27617 Τύπος I, II, III, IV
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος δοχείου0.5kg
Είδος δοχείουΔοχείο με καπάκι
Λιπαντικό λίπουςPTFE
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.450 μοίρες φά
Αρ. Σειρά283AB
Ελάχ. Temp λειτουργίας.104 μοίρες φά
Ειδική βαρύτητααπό 1.89 έως 1.93
Ιξώδες @ 38C86 cSt
Ιξώδες @ 99C10.5 cSt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γράσο Krytox 283AB που χρησιμοποιείται για τη μείωση των απωλειών τριβής σε συσκευές οξυγόνου, σπειρώματα, στεγανοποιήσεις, δακτυλίους Ο, βαλβίδες και ρουλεμάν για αεροπορικές και αεροδιαστημικές εφαρμογές
    • Διαμορφωμένο με πυκνωτικό PTFE και νιτρώδες νάτριο για υψηλή θερμική σταθερότητα σε θερμοκρασίες έως 450 βαθμούς F και προστατεύει τα μέταλλα από τη φθορά, αντίστοιχα
    • Μη εύφλεκτο και χημικά αδρανές για ευκολία χρήσης σε περιβάλλοντα που εκτίθενται σε πτητικά αέρια και εξαιρετικά αντιδραστικά χημικά
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα MIL-PRF-27617

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΤιμή
KRYTOX 283AB Αντιδιαβρωτικό Γράσο Σωλήνας, 2 oz., Λευκό | AH4ZBQ 35RR74 283AB2 ουγκιάΣωλήνας€205.33
KRYTOX 283AB Αντιδιαβρωτικό γράσο σωλήνα, 8 oz., Λευκό | AH4ZBR 35RR75 283AB8 ουγκιάΣωλήνας€718.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRYTOX 283AB Αντιδιαβρωτικό Γράσο Βάζο, 0.5kg, Ptfe
€4,295.20 /μονάδα