Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRUEGER K-1.5-72 Leak Detection Gauge, 1.5 NPT, 72 Depth | AJ8EQK

KRUEGER K-1.5-72 μετρητής ανίχνευσης διαρροών, 1.5" NPT, 72" Βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ8EQK Μοντέλο: K-1.5-72
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
€100.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής διαρροής
Μέγεθος σύνδεσης1.5 "
Τύπος σύνδεσηςNPT Αρσενικό
Βάθος72 "
Υλικόαλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μετρητής ανίχνευσης διαρροής Krueger K-1.5-72 είναι ένας αξιόπιστος κατακόρυφος τύπος παρακολούθησης διαρροών για την εύρεση διαρροών στη δακτυλιοειδή/ενδιάμεση περιοχή των διπλών τοιχωμάτων υπέργειων δεξαμενών συγκράτησης. Είναι ιδανικό για τις βιομηχανίες χημικών, πετρελαιοειδών, λυμάτων, αεροσκαφών και γεωργικών βιομηχανιών.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο μετρητής διαρροής Krueger, K-1.5-72 περιλαμβάνει ράβδους και δακτύλιο αλουμινίου, πλωτήρα HDPE και πλαστική βαθμονόμηση.
  • Διαθέτει εκλεπτυσμένο μηχανολογικό σχεδιασμό για απλές εγκαταστάσεις, ανθεκτικότητα και φθηνά προκαταβολικά έξοδα.
  • Αυτό το μοντέλο έχει μέγεθος αρσενικής σύνδεσης NPT 1.5 ιντσών που μπορεί να διαβάσει μετρήσεις για τυπικές δεξαμενές βάθους έως 72 ίντσες.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Συναγερμοί τυμπάνων Krueger: Αυτές οι μονάδες Dalarm (απευθείας τοποθέτηση) και Ralarm (Remote mount) παρέχουν οπτική καθώς και ηχητική ένδειξη της στάθμης της δεξαμενής. Διαθέτουν μαγνητικό διακόπτη που ενεργοποιεί συναγερμό 110 dB και τροφοδοτείται από μπαταρία λιθίου 9 volt. Αυτά τα μοντέλα μπορούν εύκολα να επαναρυθμιστούν ακόμα και σε λειτουργία συναγερμού.
  • Αξεσουάρ Krueger LED At-A-Glance: Προσφέρουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης ανάγνωσης στο μηχανικό μετρητή.
  • Krueger Guard Gauge: Αυτό το κάλυμμα προστατεύει τα εκτεθειμένα πλαστικά εξαρτήματα στο επάνω μέρος του μετρητή.
  • Βαθμονόμηση γυαλιού Krueger: Προσφέρει προστασία από θερμότητα, αέρια και φθορά. Βοηθά επίσης στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων πυρκαγιάς.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε ένα μετρητή ειδοποίησης υπερπλήρωσης δεξαμενής;

A.

  • Συνδέστε τις ράβδους μεταξύ τους με έναν σύνδεσμο.
  • Πιέστε το πάνω μέρος του βύσματος για αποσυναρμολόγηση.
  • Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής, χαμηλώστε στον χώρο παρακολούθησης και μετά περάστε το σπείρωμα στον δακτύλιο.

Ε. Όταν ένας μετρητής ανίχνευσης διαρροής αποτυγχάνει;

A.

  • Το συγκρότημα βαθμονόμησης που βρίσκεται στο εξωτερικό της δεξαμενής μπορεί να καταστρέψει και να γίνει δυσανάγνωστο ή φθαρμένο.
  • Οι μπιέλες μπορούν να διαχωριστούν ή να υποστούν ζημιά καθώς επεκτείνονται στη δεξαμενή.
  • Ο πλωτήρας που στηρίζεται στη βάση του μετρητή μπορεί να πέσει ή να κορεσθεί από το προϊόν (διαρροή).

Ε. Πώς να διατηρήσετε αυτό το μετρητή ανίχνευσης διαρροής Krueger K-1.5-72;

A.

  • Μία φορά το μήνα: Ελέγξτε ότι η βαθμονόμηση είναι ορατή, ευανάγνωστη και άθικτη στο επάνω μέρος της μονάδας μία φορά το μήνα. (Αντί να χρειάζεται να αντικατασταθεί πλήρως ο μετρητής, αυτά τα επάνω εξαρτήματα απλώς αντικαθίστανται).
  • Μία φορά κάθε έξι μήνες: Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη δεξαμενή αφού την αφαιρέσετε. Από την κόκκινη ένδειξη μέχρι τον πλωτήρα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι ράβδοι είναι ενωμένες μεταξύ τους ως ενιαία μονάδα. Επιπλέον, ελέγξτε τον πλωτήρα για διαρροές ή ζημιές. Ανυψώνοντας χειροκίνητα τον βραχίονα πλωτήρα από άδειο στο γεμάτο, θα ελεγχθεί ότι όλα είναι σε κατάσταση λειτουργίας και ότι η κόκκινη ένδειξη ταξιδεύει ελεύθερα πάνω-κάτω με την κίνηση της ράβδου πλωτήρα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΒάθοςΥλικό πλωτήραΒάθος δεξαμενήςΤιμή
KRUEGER K-2-96 Μετρητής ανίχνευσης διαρροών, βάθος 2 "NPT, 96" | AE3FCW 5CYU6 K-2-962 "NPT-Φελλός με επικάλυψη πολυπροπυλενίου96 "€169.08
KRUEGER K-2-72 Μετρητής ανίχνευσης διαρροών, 2 "NPT, 72" βάθος | AE3FCX 5CYU7 K-2-722 "NPT-Πολυπροπυλένιο72 "€131.32
Μετρητής ανίχνευσης διαρροής KRUEGER K-2-48, βάθος 2 "NPT, 48" | AE3FCY 5CYU8 K-2-482 "NPT-Πολυπροπυλένιο48 "€131.32
Μετρητής ανίχνευσης διαρροών KRUEGER K-2-36, Βάθος 2 "NPT, 36" | AE4QLV 5MGF5 K-2-362 "NPT-Πολυπροπυλένιο36 "€119.03
Μετρητής ανίχνευσης διαρροής KRUEGER K-2-38, βάθος 2 "NPT, 38" | AE4QLW 5MGF6 K-2-382 "NPT-Πολυπροπυλένιο38 "€119.03
KRUEGER K-2-44 Μετρητής ανίχνευσης διαρροών, βάθος 2 "NPT, 44" | AE4QLX 5MGF7 K-2-442 "NPT-Πολυπροπυλένιο44 "€131.32
Μετρητής ανίχνευσης διαρροής KRUEGER K-2-64, βάθος 2 "NPT, 64" | AE4QLY 5MGF8 K-2-642 "NPT-Πολυπροπυλένιο64 "€131.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRUEGER K-1.5-72 μετρητής ανίχνευσης διαρροών, 1.5" NPT, 72" Βάθος
€100.04 /μονάδα