KRUEGER HS1GG-1.5-118 Θερμικός μετρητής στάθμης, 1.5 NPT, 118 Βάθος, Βαθμονόμηση συμπαγούς γυαλιού | AJ8DMA

KRUEGER HS1GG-1.5-118 Θερμικός μετρητής στάθμης, 1.5" NPT, 118" Βάθος, Βαθμονόμηση συμπαγούς γυαλιού

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ8DMA Μοντέλο: HS1GG-1.5-118

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€373.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής επιπέδου Therma
Μέγεθος σύνδεσης1.5 "
Τύπος σύνδεσηςNPT Αρσενικό
Βάθος118 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΒάθοςΤιμή
KRUEGER HS1-2-12 Μετρητής στάθμης Therma, 2" NPT, 12" Βάθος, από ανοξείδωτο χάλυβα | AJ8CRE HS1-2-122"12 "€122.18
KRUEGER HS1-2-13 Θερμικός μετρητής στάθμης, 2" NPT, 13" Βάθος, ανοξείδωτος χάλυβας | AJ8CRF HS1-2-132"13 "€122.18
KRUEGER HS1-2-14 Μετρητής στάθμης Therma, 2" NPT, 14" Βάθος, από ανοξείδωτο χάλυβα | AJ8CRG HS1-2-142"14 "€122.18
KRUEGER HS1-2-15 Θερμικός μετρητής στάθμης, 2" NPT, 15" Βάθος, από ανοξείδωτο χάλυβα | AJ8CRH HS1-2-152"15 "€122.18
KRUEGER HS1-2-16 Θερμικός μετρητής στάθμης, 2" NPT, 16" Βάθος, από ανοξείδωτο χάλυβα | AJ8CRJ HS1-2-162"16 "€89.63
KRUEGER HS1-2-17 Θερμικός μετρητής στάθμης, 2" NPT, 17" Βάθος, από ανοξείδωτο χάλυβα | AJ8CRK HS1-2-172"17 "€89.63
KRUEGER HS1-2-18 Μετρητής στάθμης Therma, 2" NPT, 18" Βάθος, από ανοξείδωτο χάλυβα | AJ8CRL HS1-2-182"18 "€89.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRUEGER HS1GG-1.5-118 Θερμικός μετρητής στάθμης, 1.5" NPT, 118" Βάθος, Βαθμονόμηση συμπαγούς γυαλιού
€373.99 /μονάδα