KRUEGER H-2-69-ALLSS Θερμομονωτικό βάθος δεξαμενής Βάθος 69 2 Npt | AA7TTJ 16N453

KRUEGER H-2-69-ALLSS Therma Level Gauge Tank Depth 69 2 Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7TTJ Μοντέλο: H-2-69-ALLSSΣταυρός: 16N453

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€499.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής στάθμης
Ακρίβεια1/8 μιας δεξαμενής
Υλικό παξιμαδιών συναρμολόγησηςΑλουμίνιο
Υλικό δακτυλίου316 από ανοξείδωτο
Αυξήσεις μονάδας βαθμονόμησης1 / 8s μιας δεξαμενής
Υλικό μονάδας βαθμονόμησηςΕσωτερικό γυαλί, εξωτερικό πλαστικό
Μέγεθος σύνδεσης2 "NPT
Μήκος επέκτασης0
Float Dia.1.375 "
Υλικό πλωτήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό φλάντζαςΝτούρο νιτρίλιο
Βαθμός πίεσης70 PSI
Ανάλυση1/8 μιας δεξαμενής
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό ράβδου316 από ανοξείδωτο
Βάθος δεξαμενής69 "
Θερμ. Εύρος-20 έως 200 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΔεξαμενή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος επέκτασηςΑκρίβειαΥλικό παξιμαδιών συναρμολόγησηςFloat Dia.Υλικό πλωτήραΥλικό φλάντζαςΠριτσίνιο υλικόΥλικό ράβδουΤιμή
KRUEGER H-2-121 Therma Level Gauge Tank Depth 121 2 Npt | AA7RZA 16M065 H-2-121-1/8 μιας δεξαμενήςΠλαστικό HDPE1.125 "Πλαστικό HDPEΝτούρο νιτρίλιοΟρείχαλκοςΓαλβανισμένο ατσάλι€239.40
KRUEGER H-2-122 Therma Level Gauge Tank Depth 122 2 Npt | AA7RZB 16M066 H-2-122-1/8 μιας δεξαμενήςΠλαστικό HDPE1.125 "Πλαστικό HDPEΝτούρο νιτρίλιοΟρείχαλκοςΓαλβανισμένο ατσάλι€239.40
KRUEGER H-2-123 Therma Level Gauge Tank Depth 123 2 Npt | AA7RZC 16M067 H-2-123-1/8 μιας δεξαμενήςΠλαστικό HDPE1.125 "Πλαστικό HDPEΝτούρο νιτρίλιοΟρείχαλκοςΓαλβανισμένο ατσάλι€239.40
RFQ
KRUEGER H-2-124 Therma Level Gauge Tank Depth 124 2 Npt | AA7RZD 16M068 H-2-124-1/8 μιας δεξαμενήςΠλαστικό HDPE1.125 "Πλαστικό HDPEΝτούρο νιτρίλιοΟρείχαλκοςΓαλβανισμένο ατσάλι€239.40
RFQ
KRUEGER H-2-125 Therma Level Gauge Tank Depth 125 2 Npt | AA7RZE 16M069 H-2-125-1/8 μιας δεξαμενήςΠλαστικό HDPE1.125 "Πλαστικό HDPEΝτούρο νιτρίλιοΟρείχαλκοςΓαλβανισμένο ατσάλι€239.40
RFQ
KRUEGER H-2-127 Therma Level Gauge Tank Depth 127 2 Npt | AA7RZF 16M070 H-2-127-1/8 μιας δεξαμενήςΠλαστικό HDPE1.125 "Πλαστικό HDPEΝτούρο νιτρίλιοΟρείχαλκοςΓαλβανισμένο ατσάλι€239.40
RFQ
KRUEGER H-2-128 Therma Level Gauge Tank Depth 128 2 Npt | AA7RZG 16M071 H-2-128-1/8 μιας δεξαμενήςΠλαστικό HDPE1.125 "Πλαστικό HDPEΝτούρο νιτρίλιοΟρείχαλκοςΓαλβανισμένο ατσάλι€239.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRUEGER H-2-69-ALLSS Therma Level Gauge Tank Depth 69 2 Npt
€499.42 /μονάδα