KONTROL KUBE 6560-U Μηχανή αρνητικού αέρα Hepa | AF8HCG 26KP33

KONTROL KUBE 6560-U Negative Air Machine Hepa

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8HCG Μοντέλο: 6560-UΣταυρός: 26KP33

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,418.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρνητική μηχανή αέρα
Ροή αέρα με φίλτρο HEPA250 έως 450 cfm
Εισαγωγή αέρα12 "
Ενισχυτές3
ΚατασκευήΠλαστικό ανθεκτικό σε κρούση Rotomolded
Ντεσιμπέλ60
Απαλλαγή Dia.8"
ΔιήθησηHEPA
Ύψος24.63 "
Μήκος18 7 / 32 "
Καθαρό βάρος53 λίβρες
Τάση115
Πλάτος26 7 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.04
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)67.31
Κωδικός ΕΣ8421398015

Λεπτομέρειες:

    • Ροή αέρα χωρίς φίλτρο HEPA (500 cfm)
    • Μέγεθος κύριου φίλτρου (24-5 / 8 "x 26-7 / 32" x 18-7 / 32 ")
    • Μέγεθος φίλτρου (16 "x 17" x 11 ")
    • Μετρητής κενού (8 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KONTROL KUBE 6560-U Negative Air Machine Hepa
€3,418.18 /μονάδα