Σύστημα KONTROL KUBE 6555-K Topsider 48 ίντσες Πλάτος x 66 ίντσες Μήκος x 120 ίντσες ύψος | AF8HCC 26KP29

KONTROL KUBE 6555-K Topsider System 48 ίντσες πλάτος x 66 ίντσες μήκος x 120 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8HCC Μοντέλο: 6555-KΣταυρός: 26KP29

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,745.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτο σύστημα Psider
Σύμπτυξη ύψους6"
Συμπτυγμένο μήκος60 "
Πτυσσόμενο πλάτος29 "
Ύψος πόρτας90 "
Πλάτος πόρτας40 "
Υλικό φακέλουΕνισχυμένο βινύλιο από νάιλον
Διευρυμένο πλάτος30 "
Όροφος60 "x 29"
Υλικό πλαισίωνΔομικό αλουμίνιο
Ύψος120 "
Μήκος66 "
Αριθμός θυρών3
Αριθμός Windows2
Υλικό τροχούπλαστικός
Πλάτος48 "
Ύψος παραθύρου41 "
Υλικό παραθύρωνΚαθαρό πλαστικό
Πλάτος παραθύρου19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.49
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7610900080

Λεπτομέρειες:

    • Φλάντζα (80 "x 40")
    • Vacuum Port Dia. (8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Σύστημα KONTROL KUBE 6552-K Topsider 48 ίντσες Πλάτος x 66 ίντσες Μήκος x 120 ίντσες ύψος | AF8HCF 26KP32 6552-K€8,106.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KONTROL KUBE 6555-K Topsider System 48 ίντσες πλάτος x 66 ίντσες μήκος x 120 ίντσες ύψος
€11,745.21 /μονάδα