KONTROL KUBE 6544-U Anteroom Containment Αντικαταστήστε το φάκελο | AF8PQK 29EP93

KONTROL KUBE 6544-U Αντικατάσταση φακέλου περιορισμού προθάλαμου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8PQK Μοντέλο: 6544-UCross Ref: 29EP93

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,603.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦάκελος αντικατάστασης εμπορευματοκιβωτίων Anteroom
Σύμπτυξη ύψους6"
Συμπτυγμένο μήκος60 "
Πτυσσόμενο πλάτος29 "
Ύψος πόρτας(2) 90 "/ (1) 80"
Πλάτος πόρτας(2) 45 "/ (1) 22"
Υλικό φακέλουΕνισχυμένο βινύλιο από νάιλον
Διευρυμένο πλάτος29 "
Όροφος60 "x 29"
Ύψος9"
Μήκος14 "
Αρνητικό Air Port Dia.12 "
Δεν περιλαμβάνονταιUniframe, Wheelbase, AirBase, Negative Air Machine και φίλτρα
Αριθμός θυρών3
Αριθμός Windows4
Πλάτος28.5 "
Ύψος παραθύρου41 "
Υλικό παραθύρωνΚαθαρό πλαστικό
Πλάτος παραθύρου19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.405
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ6302390000

Λεπτομέρειες:

    • Διευρυμένο μήκος (120 ")
    • Φλάντζα (80 "x 40")
    • Vacuum Port Dia. (8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος πόρταςΎψοςΠλάτοςΎψος παραθύρουΠλάτος παραθύρουΤιμή
KONTROL KUBE 6546-U Anteroom Containment Αντικαταστήστε το φάκελο | AF8PQL 29EP94 6546-U(2) 80 "/ (1) 70"21.25 "18.25 "37 "22 "€5,176.22
KONTROL KUBE 6547-U Anteroom Containment Αντικαταστήστε το φάκελο | AF8PQM 29EP95 6547-U(2) 90 "/ (1) 80"21.25 "18.25 "37 "(2) 22 "/ (2) 16"€4,910.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KONTROL KUBE 6544-U Αντικατάσταση φακέλου περιορισμού προθάλαμου
€3,603.88 /μονάδα