KONTROL KUBE 6546-U Anteroom Containment Αντικαταστήστε το φάκελο | AF8PQL 29EP94

KONTROL KUBE 6546-U Αντικατάσταση φακέλου περιορισμού προθάλαμου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8PQL Μοντέλο: 6546-UCross Ref: 29EP94

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,176.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦάκελος αντικατάστασης εμπορευματοκιβωτίων Anteroom
Σύμπτυξη ύψους6"
Συμπτυγμένο μήκος60 "
Πτυσσόμενο πλάτος29 "
Ύψος πόρτας(2) 80 "/ (1) 70"
Πλάτος πόρτας(2) 45 "/ (1) 22"
Υλικό φακέλουΥφαντό συνθετικό ύφασμα
Διευρυμένο πλάτος29 "
Όροφος60 "x 29"
Ύψος21.25 "
Μήκος14 "
Αρνητικό Air Port Dia.12 "
Δεν περιλαμβάνονταιUniframe, Wheelbase, AirBase, Negative Air Machine και φίλτρα
Αριθμός θυρών3
Αριθμός Windows2
Πλάτος18.25 "
Ύψος παραθύρου37 "
Υλικό παραθύρωνΚαθαρό πλαστικό
Πλάτος παραθύρου22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)53.98
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)46.36
Κωδικός ΕΣ6302390000

Λεπτομέρειες:

    • Διευρυμένο μήκος (96 ")
    • Φλάντζα (80 "x 40")
    • Vacuum Port Dia. (8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος πόρταςΎψοςΠλάτοςΎψος παραθύρουΠλάτος παραθύρουΤιμή
KONTROL KUBE 6544-U Anteroom Containment Αντικαταστήστε το φάκελο | AF8PQK 29EP93 6544-U(2) 90 "/ (1) 80"9"28.5 "41 "19 "€3,603.88
KONTROL KUBE 6547-U Anteroom Containment Αντικαταστήστε το φάκελο | AF8PQM 29EP95 6547-U(2) 90 "/ (1) 80"21.25 "18.25 "37 "(2) 22 "/ (2) 16"€4,910.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KONTROL KUBE 6546-U Αντικατάσταση φακέλου περιορισμού προθάλαμου
€5,176.22 /μονάδα