Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 78 71 125 ESD Esd Precision Nippers 5 In | AA2MPP 10U015

KNIPEX 78 71 125 ESD Esd Precision Nippers 5 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2MPP Μοντέλο: 78 71 125 ESDCross Ref: 10U015

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσιμπίδες ακριβείας ESD
Ικανότητα κοπής / υλικό1/16 "Μαλακό, 3/64" Med Hard,
Κοπή άκρουΞεπλύνετε
Χειρολαβή χρώματοςΚόκκινο και μπλε
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Μήκος γνάθου23 / 64 "
ΥλικόΧάλυβας εργαλείων υψηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος5"
Επιστροφή την άνοιξηΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)1.3
Μήκος πλοίου (cm)13
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
KNIPEX 78 61 125 ESD Esd Precision Nippers 5 In | AA2MPM 10U013 78 61 125 ESD€60.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 78 71 125 ESD Esd Precision Nippers 5 In
€76.35 /μονάδα