Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 75 12 125 Διαγώνια κόφτες μολύβδου | AH8JTE 38UT80

KNIPEX 75 12 125 Διαγώνιοι Κόφτες Μολύβδου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8JTE Μοντέλο: 75 12 125Cross Ref: 38UT80

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€107.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαγώνιοι κόφτες
ΤομήΛοξεύω
Ικανότητα κοπής / υλικόΜαλακό, σκληρό και σύρμα πιάνο
Χειρολαβή χρώματοςRed
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου1 / 2 "
Πλάτος γνάθου29 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος μύτηςΕτερόφυλη
Συνολικό μήκος5.25 "
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Δυνατότητα TetherΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης
Μήκος εργαλείου5"
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0792
Ύψος πλοίου (cm)1.5
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)5.79
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μόνωση / Μη μονωμένη: Μη μονωμένη
    • Safe ESD: Όχι
    • Wire Stripper: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤομήΙκανότητα κοπής / υλικόΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΔυνατότητα TetherΠλάτος άκρηςΤιμή
KNIPEX 72 01 140 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 4-1 / 4 ίντσες | AA2KTA 10N804 72 01 140Ηλεκτρικό χάλυβα βαναδίου, σφυρήλατοΞεπλύνετε1/8 "Soft, 5/64" Med Hard, 3/64 "Hard-4.25 "ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-€65.59
KNIPEX 70 01 110 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 5 ιντσών | AA2MND 10T976 70 01 110Ηλεκτρικό χάλυβα βαναδίου, σφυρήλατοΜπέβαλ1/8 "Soft, 3/32" Med Hard, 1/16 "Hard-5"ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-€40.94
KNIPEX 70 01 125 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 5-1 / 2 ίντσες | AA2MNE 10T977 70 01 125Ηλεκτρικό χάλυβα βαναδίου, σφυρήλατοΜπέβαλ5/32 "Soft, 3/32" Med Hard, 5/64 "Hard-5.5 "ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-€48.86
KNIPEX 70 01 140 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 6-1 / 4 ίντσες | AA2MNF 10T978 70 01 140Ηλεκτρικό χάλυβα βαναδίου, σφυρήλατοΜπέβαλ5/32 "Soft, 7/64" Med Hard, 5/64 "Hard-6.25 "ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-€52.50
KNIPEX 70 01 160 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 7-1 / 4 ίντσες | AA2MNG 10T979 70 01 160Ηλεκτρικό χάλυβα βαναδίου, σφυρήλατοΜπέβαλ5/32 "Soft, 1/8" Med Hard, 7/64 "Hard-7.25 "ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-€48.89
KNIPEX 70 01 180 Διαγώνιος Κόφτης Μήκος 5 ίντσας | AA2MNH 10T980 70 01 180Ηλεκτρικό χάλυβα βαναδίου, σφυρήλατοΜπέβαλ1/8 "Soft, 3/32" Med Hard, 1/16 "Hard-5"ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-€53.96
KNIPEX 70 02 125 Διαγώνιος κόπτης Μήκος 5-1 / 2 ίντσες | AA2MNJ 10T981 70 02 125Ηλεκτρικό χάλυβα βαναδίου, σφυρήλατοΜπέβαλ5/32 "Soft, 3/32" Med Hard, 5/64 "Hard-5.5 "ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)-€51.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 75 12 125 Διαγώνιοι Κόφτες Μολύβδου
€107.63 /μονάδα