Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 26 18 200 Μονωτή πένσα μακράς μύτης US 8 ιντσών οδοντωτή | AH8CXJ 38GU35

KNIPEX 26 18 200 ΗΠΑ μονωμένη πένσα μακριά μύτη 8 ιντσών οδοντωτή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8CXJ Μοντέλο: 26 18 200 USCross Ref: 38GU35
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
€75.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλη μύτη Plier
Ικανότητα κοπής / υλικό5/64 "Hard, 1/8" Medium Hard Wire
Χειρολαβή χρώματοςΚόκκινο κίτρινο
Τύπος λαβήςΜαξιλαροθήκη
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου2.875 "
Πλάτος γνάθου11 / 16 "
ΥλικόΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1"
Συνολικό μήκος8"
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης3 / 32 "
Τάση τάσης1000V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Καλώδιο σύρματος: Όχι
    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μόνωση / Μη μονωμένη: Μόνωση
    • Safe ESD: Όχι
    • Πλευρικός κόπτης: Ναι
    • Wire Stripper: Ναι
    • Τύπος άρθρωσης: Στερεό
    • Επιφάνεια πιασίματος: οδοντωτό

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 26 18 200 ΗΠΑ μονωμένη πένσα μακριά μύτη 8 ιντσών οδοντωτή
€75.92 /μονάδα