KMC COV3917Z1 Cushioned Cable Clamp, 2-3/8 Inch Cable Clamping Dia. | CG8XCW 481X50

KMC CONTROLS COV3917Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 2-3/8 ιντσών.

Στοιχείο: CG8XCW Μοντέλο: COV3917Z1Σταυρός: 481Χ50
€1,235.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο σφιγκτήρα
Εύρος ζώνης1"
Τύπος σφιγκτήραΚαλώδιο σφιγκτήρα
Σύσφιξη Dia.2 3 / 8 "
Υλικό επίστρωσηςΒινυλίου Plastisol
ΧρώμαΓκρί
Τύπος μαξιλαριούVinyl
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Χρώμα επένδυσηςΜαύρη
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.5313 "
Θερμ. Εύρος-30 έως + 180
Πάχος0.048 "
ΧαρακτηριστικάΜαξιλάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ζώνηςΤύπος σφιγκτήραΣύσφιξη Dia.Υλικό επίστρωσηςΧρώμαΤύπος μαξιλαριούφινίρισμαΕίδοςΤιμή
KMC CDL1609Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, Διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1 ίντσας, Τύπος διπλού σωλήνα | CG8WPM 481V13 CDL1609Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα1"EPDM καουτσούκΓκρίΕξωθημένο EPDMΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€1,363.85
RFQ
KMC CDV0407Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, Διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1/4 ίντσας, Τύπος διπλού σωλήνα | CG8WPP 481V14 CDV0407Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα1 / 4 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€3,173.86
RFQ
KMC CDV0407Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, Διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1/4 ίντσας, Τύπος διπλού σωλήνα | CG8WPQ 481X74 CDV0407Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα1 / 4 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€22.47
RFQ
KMC CDV0409Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1/4 ίντσας. | CG8WPR 481V15 CDV0409Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα1 / 4 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€668.64
RFQ
KMC CDV0409Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1/4 ίντσας. | CG8WPT 481X75 CDV0409Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα1 / 4 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€22.47
RFQ
KMC CDV0413Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, Διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 1/4 ίντσας, Τύπος διπλού σωλήνα | CG8WPV 481X76 CDV0413Z13 / 4 "Καλώδιο σφιγκτήρα1 / 4 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€16.10
KMC CDV0609Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, Διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 3/8 ιντσών. | CG8WPY 481V18 CDV0609Z11 / 2 "Καλώδιο σφιγκτήρα3 / 8 "Βινυλίου PlastisolΓκρίVinylΖεστό γαλβανισμένοΚαλώδιο σφιγκτήρα€1,344.95
RFQ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KMC CONTROLS COV3917Z1 Σφιγκτήρας καλωδίου με μαξιλαράκι, διάμετρος σύσφιξης καλωδίου 2-3/8 ιντσών.
€1,235.45 /μονάδα