Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KMC COL1213Z1 Cushioned Clamp, 3/4 Inch Outer Dia., 3/4 Inch Width, 50Pk | AA8ZMV 1BAC1

KMC CONTROLS COL1213Z1 Σφιγκτήρας με μαξιλαράκια, Εξωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, Πλάτος 3/4 ίντσες, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ZMV Μοντέλο: COL1213Z1Cross Ref: 1BAC1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€82.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας
Σύσφιξη Dia.3 / 4 "
Υλικό επίστρωσηςEPDM καουτσούκ
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος μαξιλαριούEPDM
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΥλικόΑτσάλι
Στερεώνοντας τρύπα Dia.13 / 32 "
Θερμ. Εύρος-50 έως +350 F
Πάχος3 / 64 "
ΧαρακτηριστικάΚαουτσούκ μαξιλάρι
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KMC CONTROLS COL1213Z1 Σφιγκτήρας με μαξιλαράκια, Εξωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, Πλάτος 3/4 ίντσες, 50 Pk
€82.31 /πακέτο