Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΛΕΙΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ D232-8 Σφουγγάρια τελικής κοπής, μεγέθους 8-1/2 ίντσας | AB9JGA 2DGZ9 / 72046-8

KLEIN TOOLS D232-8 Τελικές τσιμπίδες κοπής, μέγεθος 8-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JGA Μοντέλο: D232-8Cross Ref: 2DGZ9 / 72046-8
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
€101.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσιμπίδες κοπής
Ικανότητα κοπής / υλικόΠερικοπή καλωδίωσης χαλκού που χρησιμοποιείται στις περισσότερες ηλεκτρικές εφαρμογές και καρφιά.
Κοπή άκρουΤέλος
Χειρολαβή χρώματοςRed
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Μήκος γνάθου3 / 8 "
Πλάτος γνάθου1.187 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος8.5 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Πλάτος άκρης19 έως 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.324
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS D232-8 Τελικές τσιμπίδες κοπής, μέγεθος 8-1/2 ίντσας
€101.86 /μονάδα