Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ οδηγών KLEIN TOOLS 65160 Nut, Metric, Cushion Grip, 7-Piece | AB9JDD 2DGN2 / 65160-1

KLEIN TOOLS 65160 Σετ παξιμαδιών, μετρικό, λαβή μαξιλαριού, 7 τεμαχίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JDD Μοντέλο: 65160Cross Ref: 2DGN2 / 65160-1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€98.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ προγράμματος οδήγησης καρυδιών
ΧρώμαΜαύρη
Κωδικός χρώματοςΜαύρο, καφέ, κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο και μπλε
HandleΛαβή μαξιλαριού
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο με μαύρη λαβή
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
Hex5, 5.5, 6, 7, 8, 9 και 10 mm
Εξάγωνο μέγεθος5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm
Αριθμός κομματιών7
Συνολικό μήκος6.75 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
ΣτέλεχοςΚοίλος
Μήκος κνήμης3"
Υλικό στελέχουςUS Steel
Τύπος στελέχουςΚοίλος γύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)20.96
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8205598000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σετ υψηλής ποιότητας μετρικό παξιμάδι κατασκευασμένο από θερμικά επεξεργασμένο, ατσάλι
    • Μπορεί εύκολα να χωρέσει μακριά μπουλόνια και καρφιά
    • Κοίλος στρογγυλός άξονας μήκους 3 ιντσών για να επιτρέπεται η εργασία σε στοίβες κυκλωμάτων
    • Λαβή μαξιλαριού για μέγιστη άνεση & υψηλή ροπή, και εσωτερικές φλάντζες για μια σταθερή & ανθεκτική στη συστροφή άξονα
    • Συμβουλή-Ident για γρήγορη αναγνώριση του οδηγού και του μεγέθους των παξιμαδιών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέλεχοςΚωδικός χρώματοςHandleΜήκος κνήμηςΥλικό στελέχουςHexΕξάγωνο μέγεθοςΑριθμός κομματιώνΤιμή
Σετ οδηγού KLEIN TOOLS 646M Nut, Κοίλο, Μήκος άξονα 6 ιντσών, 2 Τεμάχια | AD8DGJ 4JA39 / 65145-8 646MΚοίλο, ChromeΚόκκινο και ΚίτρινοΜαξιλαροθήκη6"Ατσάλι1/4 και 5/16 "1/4 ", 5/16"2€45.27
Σετ οδηγών KLEIN TOOLS 647 Nut, 7 Τεμαχίων | AD8DGQ 4JA45 / 65039-0 647Κοίλο, ChromeΛαβές με κωδικοποίηση χρώματοςΜαξιλαροθήκη6"Ατσάλι3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"7€117.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS 65160 Σετ παξιμαδιών, μετρικό, λαβή μαξιλαριού, 7 τεμαχίων
€98.99 /μονάδα