Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KISSLER & CO 88-3910 Faucet Supply Line 3/8 x 3/8 12 Inch Length | AG2PQW 31XJ62

KISSLER & CO 88-3910 Faucet Supply Line 3/8 x 3/8 μήκους 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2PQW Πρότυπο: 88-3910Cross Ref: 31XJ62

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€7.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας βρύσης
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUPC
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουΣυμπίεση
Εσωτερικός πυρήναςΚαουτσούκ
Μήκος12 "
ΥλικόΠλεκτό ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση250 PSI
Υλικό καρυδιώνΟρείχαλκος
Θερμοκρασία λειτουργίας.Πτυχία 60
Outlet3 / 8 "
Τύπος εξόδουΣυμπίεση
Εκτός Dia.3 / 8 "
Μέγεθος εισόδου διακοπής τροφοδοσίας (σε)3/8
Τύπος εισόδου διακοπής τροφοδοσίαςΣυμπίεση
Μέγεθος εξόδου Stop Stop (In)3/8
Τύπος εξόδου Stop StopΣυμπίεση
Μέγεθος εισόδου συνδετήρα νερού (In)3/8
Τύπος εισόδου νερούΣυμπίεση
Μέγεθος εξόδου συνδετήρα νερού (σε)3/8
Τύπος εξόδου συνδετήρα νερούΣυμπίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8481805060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηOutletΤύπος εξόδουΕκτός Dia.Τιμή
KISSLER & CO 88-1220 Faucet Supply Line 1/2 x 1/2 20 Inch Length | AG2PQJ 31XJ51 88-12201 / 2 "Συνδετήρας βρύσης20 "250 PSI1 / 2 "FIP1 / 2 "€9.16
KISSLER & CO 88-1212 Γραμμή παροχής βρύσης 1/2 x 1/2 Μήκος 12 ιντσών | AH3GLN 31XJ50 88-12121/2Συνδετήρας βρύσης12 "2501/2FIP1 / 2 "€7.63
KISSLER & CO 88-3915 Faucet Connector, από ανοξείδωτο χάλυβα, 16 ιντσών | CR7EKE 244Z96 88-3915-Συνδετήρας βρύσης-----€7.69
KISSLER & CO 88-2006 Faucet Connector, από ανοξείδωτο χάλυβα, 20 ιντσών | CR7EKF 244Z82 88-2006-Συνδετήρας βρύσης-----€9.20
KISSLER & CO 88-2003 Faucet Connector, από ανοξείδωτο χάλυβα, 30 ιντσών | CR7EKG 244Z79 88-2003-Συνδετήρας βρύσης-----€7.51
KISSLER & CO 88-2019 Faucet Connector, από ανοξείδωτο χάλυβα, 9 ιντσών | CR7EKH 244Z84 88-2019-Συνδετήρας βρύσης-----€6.01
KISSLER & CO 88-3120 Supply Line, 5/16 Inch Heightose Inside Dia, 250 psi, PVC, 20 Inch Heightose Length | CR7ELR 45RC26 88-3120-Γραμμή ανεφοδιασμού-----€8.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KISSLER & CO 88-3910 Faucet Supply Line 3/8 x 3/8 μήκους 12 ιντσών
€7.06 /μονάδα