Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KISSLER & CO 88-2060 Dishwashher Supply Line 3/8 x 3/8 60 Inch Length | AG2PQR 31XJ58

KISSLER & CO 88-2060 Dishwashher Supply Line 3/8 x 3/8 60 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2PQR Πρότυπο: 88-2060Cross Ref: 31XJ58

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€13.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας πλυντηρίου πιάτων
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUPC
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουΣυμπίεση
Εσωτερικός πυρήναςΚαουτσούκ
Μήκος60 "
ΥλικόΠλεκτό ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση250 PSI
Υλικό καρυδιώνΜέταλλο
Θερμοκρασία λειτουργίας.40 σε 180 βαθμούς
Outlet3 / 8 "
Τύπος εξόδουΣυμπίεση
Εκτός Dia.3 / 8 "
Μέγεθος εισόδου διακοπής τροφοδοσίας (σε)3/8
Τύπος εισόδου διακοπής τροφοδοσίαςΣυμπίεση
Μέγεθος εξόδου Stop Stop (In)3/8
Τύπος εξόδου Stop StopΣυμπίεση
Μέγεθος εισόδου συνδετήρα νερού (In)3/8
Τύπος εισόδου νερούΣυμπίεση
Μέγεθος εξόδου συνδετήρα νερού (σε)3/8
Τύπος εξόδου συνδετήρα νερούΣυμπίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8481805060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KISSLER & CO 88-2060 Dishwashher Supply Line 3/8 x 3/8 60 ίντσες μήκος
€13.35 /μονάδα