Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K1329.10X35 Hygienic Truss-Head Panel Screws, M10 Thread Size, 35 mm Length, 35 mm Min Thread | CR6ZUR 802HW7

KIPP K1329.10X35 Βίδες υγιεινής δοκού-κεφαλής πάνελ, μέγεθος σπειρώματος M10, μήκος 35 mm, 35 mm Min.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR6ZUR Μοντέλο: K1329.10X35Cross Ref: 802HW7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0279
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K1329.10X35 Βίδες υγιεινής δοκού-κεφαλής πάνελ, μέγεθος σπειρώματος M10, μήκος 35 mm, 35 mm Min.
€37.84 /μονάδα