Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0285.524X028 Tapped Gripper με Διαμάντι Pad, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm Pad Dia, 58 kN Max Load, 24 mm OD | CR7BYL 801Y84

KIPP K0285.524X028 Tapped Gripper με Pad Diamond, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm Pad Dia, 58 kN Max Load, 24 mm OD

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR7BYL Μοντέλο: K0285.524X028Σταυρός: 801Y84
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
€219.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0819
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
KIPP K0285.530X030 Tapped Gripper με Διαμάντι Pad, M12, 9 mm Tap Dp, 20 mm Pad Dia, 95 kN Max Load, 30 mm OD | CR7AJJ 801Y85 Κ0285.530Χ030€249.19
KIPP K0285.517X022 Tapped Gripper με Διαμάντι Pad, M6, 7 mm Tap Dp, 10 mm Pad Dia, 28 kN Max Load, 17 mm OD | CR7AJK 801Y82 Κ0285.517Χ022€180.76
KIPP K0285.519X024 Gripper με κρουνό με μαξιλαράκι διαμαντιού, M8, 8 mm Tap Dp, 12 mm Dia Pad, 39 kN Max Load, 19 mm OD | CR7AJL 801Y83 Κ0285.519Χ024€200.10
KIPP K0285.724X028 Tapped Gripper με Επίπεδο Pad, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm Pad Dia, 14 kN Max Load, 24 mm OD | CR7AJM 801Y74 Κ0285.724Χ028€198.95
KIPP K0285.224X028 Tapped Gripper με Επίπεδο Pad, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm Pad Dia, 58 kN Max Load, 24 mm OD | CR7AJN 801Y64 Κ0285.224Χ028€200.97
KIPP K0285.124X028 Tapped Gripper με Επίπεδο Pad, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm Pad Dia, 58 kN Max Load, 24 mm OD | CR7AJP 801Y59 Κ0285.124Χ028€199.82
KIPP K0285.236X036 Gripper με κρουνό με Επίπεδο Pad, M12, 11 mm Tap Dp, 25 mm Pad Dia, 136 kN Max Load, 36 mm OD | CR7AJQ 801Y66 Κ0285.236Χ036€271.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0285.524X028 Tapped Gripper με Pad Diamond, M10, 8 mm Tap Dp, 16 mm Pad Dia, 58 kN Max Load, 24 mm OD
€219.45 /μονάδα