Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0270.1062X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 M6 Πορτοκαλί | AE9QTN 6LMV8

KIPP K0270.1062X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 M6 Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9QTN Μοντέλο: K0270.1062X20Cross Ref: 6LMV8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενες λαβές
ΧρώμαΠορτοκαλί
εξαρτήματαΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαματ
Ύψος1.99 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος1.85 "
Μήκος βίδας0.78 "
ΣτυλNovo Grip
Μέγεθος νήματοςM6
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕίδοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0270.1061 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εσωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 1.85 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RPQ 3DEL6 K0270.1061Μαύρη1.28 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€21.53
KIPP K0270.2061 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εσωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 2.93 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RPV 3DEN1 K0270.2061Μαύρη1.79 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός2.93 "-Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€25.42
KIPP K0270.1061X10 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.39 1.85 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8TAT 3DFV4 Κ0270.1061Χ10Μαύρη1.57 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "0.39 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€23.10
KIPP K0270.1061X15 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.59 1.85 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8TAV 3DFV6 Κ0270.1061Χ15Μαύρη1.77 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "0.59 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€23.10
KIPP K0270.1061X20 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερικό ανοξείδωτο 0.78 1.85 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8TAX 3DFV8 Κ0270.1061Χ20Μαύρη1.99 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "0.78 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€23.10
KIPP K0270.1061X25 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.99 1.85 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8TAZ 3DFW1 Κ0270.1061Χ25Μαύρη2.16 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "0.99 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€23.10
KIPP K0270.1061X30 Ρυθμιζόμενη λαβή M6 Εξωτερικό ανοξείδωτο 1.18 1.85 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8TBB 3DFW3 Κ0270.1061Χ30Μαύρη2.36 "Ρυθμιζόμενη λαβήπλαστικός1.85 "1.18 "Εξωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλι€23.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0270.1062X20 Ρυθμιζόμενες λαβές 0.78 M6 Πορτοκαλί
€23.10 /μονάδα