Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0155.4A41X20 Star Grip Knob 3 / 8-16 Εξωτερικό 0.78 2.05 L | AC9HAV 3GJH7

KIPP K0155.4A41X20 Πόμολο Star Grip 3/8-16 External 0.78 2.05 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HAV Μοντέλο: K0155.4A41X20Cross Ref: 3GJH7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί Star Grip
Διάμετρος1.99 "
φινίρισμαΜαύρο ματ
Τύπος εξογκώματοςΑστέρι λαβής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος2.05 "
Μήκος βίδας0.78 "
ΣτυλL
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0155.2A4 Star Grip Knob 3 / 8-16 Εσωτερικό 1.26 1.99 K | AC8TAR 3DFV3 K0155.2A41.99 "1.26 "-KΕσωτερικό νήμα€6.54
KIPP K0155.2A41 Star Grip Knob 3 / 8-16 Εσωτερικό 0.98 1.57 K | AC8TAU 3DFV5 K0155.2A411.57 "0.98 "-KΕσωτερικό νήμα€4.37
KIPP K0155.2A42 Διακόπτης λαβής αστεριού 3 / 8-16 Εσωτερικό 1.57 2.48 Κ | AC8TAW 3DFV7 K0155.2A422.48 "1.57 "-KΕσωτερικό νήμα€10.45
KIPP K0155.4A41X40 Star Grip Knob 3 / 8-16 Εξωτερικό 1.57 2.83 L | AC9HAW 3GJH8 Κ0155.4Α41Χ401.99 "2.83 "1.57 "LΕξωτερικό νήμα€8.27
KIPP K0155.4A42X20 Star Grip Knob 3 / 8-16 Εξωτερικό 0.78 2.36 L | AC9HAX 3GJH9 Κ0155.4Α42Χ202.48 "2.36 "0.78 "LΕξωτερικό νήμα€10.03
KIPP K0155.4A42X40 Star Grip Knob 3 / 8-16 Εξωτερικό 1.57 3.15 L | AC9HAY 3GJJ1 Κ0155.4Α42Χ402.48 "3.15 "1.57 "LΕξωτερικό νήμα€13.06
KIPP K0155.4A4X20 Star Grip Knob 3 / 8-16 Εξωτερικό 0.78 1.77 L | AC9HAZ 3GJJ2 Κ0155.4Α4Χ201.57 "1.77 "0.78 "LΕξωτερικό νήμα€5.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0155.4A41X20 Πόμολο Star Grip 3/8-16 External 0.78 2.05 L
€7.43 /μονάδα