Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0155.4101X20 Star Grip Knob M10 External 0.78 2.05 1.99 L | AC9GXX 3GHW5

KIPP K0155.4101X20 Star Grip Knob M10 External 0.78 2.05 1.99 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9GXX Μοντέλο: K0155.4101X20Cross Ref: 3GHW5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί Star Grip
Διάμετρος1.99 "
φινίρισμαΜαύρο ματ
Τύπος εξογκώματοςΑστέρι λαβής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος2.05 "
Μήκος βίδας0.78 "
ΣτυλL
Μέγεθος νήματοςM10
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0155.210 Star Grip Knob M10 Εσωτερικό 1.26 1.99 K | AC8RZZ 3DFT5 K0155.2101.99 "1.26 "-KΕσωτερικό νήμα€5.81
KIPP K0153.210 Star Knob M10 Εσωτερικό 1.26 1.99 Steel Collar | AC8THE 3DHE6 K0153.2101.99 "1.26 "-Χάλυβα κολάροΕσωτερικό νήμα€8.05
KIPP K0153.2101 Star Knob M10 Εσωτερικό 1.57 2.48 Ατσάλινο κολάρο | AC8THF 3DHE7 K0153.21012.48 "1.57 "-Χάλυβα κολάροΕσωτερικό νήμα€11.84
KIPP K0155.4101X15 Star Grip Knob M10 Εξωτερικό 0.59 1.85 1.99 L | AC9GXV 3GHW3 Κ0155.4101Χ151.99 "1.85 "0.59 "LΕξωτερικό νήμα€7.94
KIPP K0155.4101X25 Star Grip Knob M10 Εξωτερικό 0.99 2.24 1.99 L | AC9GXZ 3GHW7 Κ0155.4101Χ251.99 "2.24 "0.99 "LΕξωτερικό νήμα€9.24
KIPP K0155.4101X40 Star Grip Knob M10 Εξωτερικό 1.57 2.83 1.99 L | AC9GYD 3GHX4 Κ0155.4101Χ401.99 "2.83 "1.57 "LΕξωτερικό νήμα€8.32
KIPP K0155.4101X50 Star Grip Knob M10 Εξωτερικό 1.99 3.23 1.99 L | AC9GYG 3GHX8 Κ0155.4101Χ501.99 "3.23 "1.99 "LΕξωτερικό νήμα€10.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0155.4101X20 Star Grip Knob M10 External 0.78 2.05 1.99 L
€8.18 /μονάδα