Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0155.204 Star Grip Knob M4 Εσωτερικό 0.63 0.98 K | AC8RZQ 3DFR6

KIPP K0155.204 Πόμολο Star Grip M4 Internal 0.63 0.98 K

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8RZQ Μοντέλο: K0155.204Cross Ref: 3DFR6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί Star Grip
Διάμετρος0.98 "
φινίρισμαΜαύρο ματ
Τύπος εξογκώματοςΑστέρι λαβής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος0.63 "
ΣτυλK
Μέγεθος νήματοςM4
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΣτυλΜέγεθος νήματοςΤιμή
KIPP K0155.2AE Star Grip Knob 8-32 Internal 0.63 0.98 K | AC8TBD 3DFW5 Κ0155.2ΑΕ0.98 "0.63 "K8-32€2.24
KIPP K0153.208 Star Knob M8 Εσωτερικό 0.98 1.57 Ατσάλινο κολάρο | AC8THC 3DHE4 K0153.2081.57 "0.98 "Χάλυβα κολάροM8€6.38
KIPP K0153.2081 Star Knob M8 Εσωτερικό 1.26 1.99 Ατσάλινο κολάρο | AC8THD 3DHE5 K0153.20811.99 "1.26 "Χάλυβα κολάροM8€7.88
KIPP K0153.2A21 Star Knob 1 / 4-20 Εσωτερικό χαλύβδινο κολάρο 0.98 | AC8THJ 3DHF3 K0153.2A211.57 "0.98 "Χάλυβα κολάρο1 / 4-20€6.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0155.204 Πόμολο Star Grip M4 Internal 0.63 0.98 K
€2.63 /μονάδα