Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0150.432A22 Ανοξείδωτο εξόγκωμα 1 / 4-20 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GVA 6JRW7

KIPP K0150.432A22 Πόμολο αστεριού από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 Φυσικό γυαλισμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9GVA Μοντέλο: K0150.432A22Cross Ref: 6JRW7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξόγκωμα από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΦυσικό γυαλισμένο
Διάμετρος1.26 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Τύπος εξογκώματοςΑστέρι λαβής
συνολικό ύψος0.79
ΣτυλΣτυλ D
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΣτυλ D

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0150.532A22 Ανοξείδωτο ατσάλι πόμολο 1 / 4-20 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GVJ 6JRX5 K0150.532A22Στυλ ΕΣτυλ Ε€23.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0150.432A22 Πόμολο αστεριού από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 Φυσικό γυαλισμένο
€23.28 /μονάδα