Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0146.3063122 Κουμπί από ανοξείδωτο ατσάλι M12 Φυσικό γυαλισμένο | AE9G ™ 6JRT2

KIPP K0146.3063122 Πόμολα από ανοξείδωτο χάλυβα M12 Natural Polished

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9GTM Μοντέλο: K0146.3063122Cross Ref: 6JRT2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξόγκωμα από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΦυσικό γυαλισμένο
Διάμετρος2.48 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
Τύπος εξογκώματοςΛαβή παλάμης
συνολικό ύψος1.57
ΣτυλΣτυλ C
Μέγεθος νήματοςM12
ΧαρακτηριστικάΣτυλ C

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0146.2063122 Εξόγκωμα από ανοξείδωτο ατσάλι M12 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GTD 6JRR4 K0146.2063122Στύλ ΒΣτύλ Β€37.84
KIPP K0146.4063122 Ανοξείδωτο πόμολο M12 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GTW 6JRU0 K0146.4063122Στυλ DΣτυλ D€44.21
KIPP K0146.5063122 Κουμπί από ανοξείδωτο ατσάλι M12 Φυσικό γυαλισμένο | AE9GUE 6JRU8 K0146.5063122Στυλ ΕΣτυλ Ε€45.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0146.3063122 Πόμολα από ανοξείδωτο χάλυβα M12 Natural Polished
€41.32 /μονάδα