Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0123.1A21X25 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός 1 / 4-20 Εξωτερικός ανοξείδωτος χάλυβας 0.99 1.85 | AC8RJG 3DDR8

KIPP K0123.1A21X25 ρυθμιζόμενη λαβή μοντέρνα σχεδίαση 1/4-20 εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 0.99 1.85

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8RJG Μοντέλο: K0123.1A21X25Cross Ref: 3DDR8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρο σατέν
φινίρισμαΜαύρο σατέν
Ύψος2.2 "
Τύπος εξογκώματοςΡυθμιζόμενη λαβή
Υλικόψευδάργυρος
Συνολικό μήκος1.85 "
Μήκος βίδας0.99 "
ΣτυλΜοντέρνος σχεδιασμός
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0123.1A21X10 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός 1 / 4-20 Εξωτερικός ανοξείδωτος χάλυβας 0.39 1.85 | AC8RJD 3DDR5 Κ0123.1Α21Χ101.61 "1.85 "0.39 "Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€27.39
KIPP K0123.1A21X15 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός 1/4-20 Εξωτερικός ανοξείδωτος χάλυβας 0.59 1.85 | AC8RJE 3DDR6 Κ0123.1Α21Χ151.81 "1.85 "0.59 "Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€27.39
KIPP K0123.1A21X20 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός 1 / 4-20 Εξωτερικός ανοξείδωτος χάλυβας 0.78 1.85 | AC8RJF 3DDR7 Κ0123.1Α21Χ202.01 "1.85 "0.78 "Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€27.39
KIPP K0123.1A21X30 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός 1 / 4-20 Εξωτερικό ανοξείδωτο 1.18 1.85 | AC8RJH 3DDR9 Κ0123.1Α21Χ302.4 "1.85 "1.18 "Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€27.39
KIPP K0123.1A21X40 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός 1 / 4-20 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1.57 1.85 | AC8RJJ 3DDT1 Κ0123.1Α21Χ402.8 "1.85 "1.57 "Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€29.53
KIPP K0123.1A21X50 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός 1 / 4-20 Εξωτερικό ανοξείδωτο 1.99 1.85 | AC8RJK 3DDT2 Κ0123.1Α21Χ503.19 "1.85 "1.99 "Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€29.52
KIPP K0123.2A21X15 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός 1 / 4-20 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.59 2.93 | AC8RKH 3DDV5 Κ0123.2Α21Χ152.26 "2.93 "0.59 "Εξωτερικά νήματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€33.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0123.1A21X25 ρυθμιζόμενη λαβή μοντέρνα σχεδίαση 1/4-20 εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 0.99 1.85
€27.44 /μονάδα