Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0117.5A61 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 8-11 Εσωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 4.96 3.11 Μαύρο | AC9GFF 3GFV8

KIPP K0117.5A61 Ρυθμιζόμενη λαβή 5/8-11 Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 4.96 3.11 Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9GFF Μοντέλο: K0117.5A61Cross Ref: 3GFV8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρο σατέν
φινίρισμαΜαύρο σατέν
Ύψος3.11 "
Τύπος εξογκώματοςΡυθμιζόμενη λαβή
Υλικόψευδάργυρος
Συνολικό μήκος4.96 "
ΣτυλΚλασική μπάλα
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικά σπειρώματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧρώμαφινίρισμαΎψοςΕίδοςΤύπος εξογκώματοςΥλικόΣτυλΤιμή
KIPP K0270.5A61 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 8-11 Εσωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 4.96 Μοντέρνο σχέδιο Ng | AC8RQL 3DEP7 K0270.5A61Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλιΜαύρηματ3.11 "Ρυθμιζόμενη λαβήΜοντέρνος σχεδιασμόςπλαστικόςNovo Grip€54.08
KIPP K0116.5A61 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 8-11 Εσωτερική 4.96 3.11 Μαύρη | AC9GEH 3GFT5 K0116.5A61Εσωτερικά νήματαΜαύρο σατένΜαύρο σατέν3.11 "Ρυθμιζόμενη λαβήΡυθμιζόμενη λαβήψευδάργυροςΚλασική μπάλα€36.32
KIPP K0122.5A61 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός 5/8-11 Εσωτερική 4.96 | AC9GQY 3GHA8 K0122.5A61Εσωτερικό νήμαΜαύρο σατένΜαύρο σατέν2.87 "Ρυθμιζόμενη λαβήΡυθμιζόμενη λαβήψευδάργυροςΜοντέρνος σχεδιασμός€31.76
KIPP K0123.5A61 Ρυθμιζόμενη λαβή Μοντέρνος σχεδιασμός 5 / 8-11 Εσωτερικός ανοξείδωτος χάλυβας 4.96 | AC9GTU 3GHG5 K0123.5A61Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτα εξαρτήματαΜαύρο σατένΜαύρο σατέν2.87 "Ρυθμιζόμενη λαβήΡυθμιζόμενη λαβήψευδάργυροςΜοντέρνος σχεδιασμός€60.77
KIPP K0270.5A616 Ρυθμιζόμενες λαβές 5 / 8-11 Κίτρινο | AE9LVD 6KPK5 K0270.5A616Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλιΚίτρινοματ3.11 "Ρυθμιζόμενες λαβές-ΘερμοπλαστικόςNovo Grip€54.08
KIPP K0270.5A62 Ρυθμιζόμενες λαβές 5 / 8-11 Πορτοκαλί | AE9LVE 6KPK6 K0270.5A62Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλιΠορτοκαλίματ3.11 "Ρυθμιζόμενες λαβές-ΘερμοπλαστικόςNovo Grip€54.08
KIPP K0270.5A684 Ρυθμιζόμενες λαβές 5 / 8-11 Κόκκινο | AE9LVF 6KPK7 K0270.5A684Εσωτερικό σπείρωμα, ανοξείδωτο ατσάλιRedματ3.11 "Ρυθμιζόμενες λαβές-ΘερμοπλαστικόςNovo Grip€54.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0117.5A61 Ρυθμιζόμενη λαβή 5/8-11 Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 4.96 3.11 Μαύρο
€64.18 /μονάδα