Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0117.2A31X20 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εξωτερικό ανοξείδωτο 0.78 2.93 Μαύρο | AC9GTL 3GHF7

KIPP K0117.2A31X20 Ρυθμιζόμενη λαβή 5/16-18 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 0.78 2.93 Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9GTL Μοντέλο: K0117.2A31X20Cross Ref: 3GHF7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη λαβή
ΧρώμαΜαύρο σατέν
φινίρισμαΜαύρο σατέν
Ύψος2.58 "
Τύπος εξογκώματοςΡυθμιζόμενη λαβή
Υλικόψευδάργυρος
Συνολικό μήκος2.93 "
Μήκος βίδας0.78 "
ΣτυλΚλασική μπάλα
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικά σπειρώματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7907006000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0117.3A31X40 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 1.57 3.58 Μαύρο | AC8QZK 3DCN2 Κ0117.3Α31Χ403.84 "3.58 "1.57 "Εξωτερικά σπειρώματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€45.41
KIPP K0117.3A31X50 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 1.99 3.58 Μαύρο | AC8QZM 3DCN4 Κ0117.3Α31Χ504.23 "3.58 "1.99 "Εξωτερικά σπειρώματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€45.10
KIPP K0117.3A31X60 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 2.36 3.58 Μαύρο | AC8QZP 3DCN6 Κ0117.3Α31Χ604.63 "3.58 "2.36 "Εξωτερικά σπειρώματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€45.29
KIPP K0117.2A31 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εσωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 2.93 1.79 Μαύρο | AC9GET 3GFU5 K0117.2A311.79 "2.93 "-Εσωτερικά σπειρώματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€35.14
KIPP K0117.3A31 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εσωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 3.58 2.26 Μαύρο | AC9GEW 3GFU8 K0117.3A312.26 "3.58 "-Εσωτερικά σπειρώματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€39.86
KIPP K0117.2A31X15 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.59 2.93 Μαύρο | AC9GTJ 3GHF5 Κ0117.2Α31Χ152.38 "2.93 "0.59 "Εξωτερικά σπειρώματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€37.05
KIPP K0117.2A31X25 Ρυθμιζόμενη λαβή 5 / 16-18 Εξωτερικό ανοξείδωτο χάλυβα 0.99 2.93 Μαύρο | AC9GTN 3GHF9 Κ0117.2Α31Χ252.78 "2.93 "0.99 "Εξωτερικά σπειρώματα, ανοξείδωτα εξαρτήματα€37.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0117.2A31X20 Ρυθμιζόμενη λαβή 5/16-18 Εξωτερικό ανοξείδωτο ατσάλι 0.78 2.93 Μαύρο
€37.05 /μονάδα