Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0114.2A52 Εσωτερικός μοχλός έντασης 5.16 1 / 2-13 1.5 | AC8QRT 3DAF6

KIPP K0114.2A52 Μοχλός Τάνυσης Εσωτερικός 5.16 1/2-13 1.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8QRT Μοντέλο: K0114.2A52Cross Ref: 3DAF6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€78.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός έντασης
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Handle15 Βαθμός
Ύψος1.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος5.16 "
ΣτυλLow Profile
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2858
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8466935385
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0114.2A51 Εσωτερικός μοχλός τάσης 5.16 1 / 2-13 0.53 | AC8QRR 3DAF5 K0114.2A510 Βαθμός0.53 "5.16 "-Εσωτερικό νήμα€70.05
KIPP K0114.3A51 Εσωτερικός μοχλός τάσης 5.83 1 / 2-13 0.67 | AC8QRU 3DAF7 K0114.3A510 Βαθμός0.67 "5.83 "-Εσωτερικό νήμα€82.45
KIPP K0114.3A52 Εσωτερικός μοχλός τάσης 5.83 1 / 2-13 1.89 | AC8QRV 3DAF8 K0114.3A5215 Βαθμός1.89 "5.83 "-Εσωτερικό νήμα€90.80
KIPP K0114.2A51X20 Μοχλός τάσης Εξωτερικό 0.78 5.16 1 / 2-13 1.32 | AC8QUM 3DAL2 Κ0114.2Α51Χ200 Βαθμός1.32 "5.16 "0.78 "Εξωτερικό νήμα€73.01
KIPP K0114.2A51X25 Μοχλός τάσης Εξωτερικό 0.99 5.16 1 / 2-13 1.52 | AC8QUN 3DAL3 Κ0114.2Α51Χ250 Βαθμός1.52 "5.16 "0.99 "Εξωτερικό νήμα€73.01
KIPP K0114.2A51X30 Μοχλός Τάσης Εξωτερικός 1.18 5.16 1/2-13 1.71 | AC8QUP 3DAL4 Κ0114.2Α51Χ300 Βαθμός1.71 "5.16 "1.18 "Εξωτερικό νήμα€73.15
KIPP K0114.2A51X40 Τεντωτήρας Μοχλός Εξωτερικό 1.57 5.16 1 / 2-13 2.11 | AC8QUQ 3DAL5 Κ0114.2Α51Χ400 Βαθμός2.26 "5.16 "1.57 "Εξωτερικό νήμα€77.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0114.2A52 Μοχλός Τάνυσης Εσωτερικός 5.16 1/2-13 1.5
€78.00 /μονάδα