BRADY Δείκτης σωλήνων, νερό τροφοδοσίας λέβητα


Φίλτρα
Συγκολλητικός: Ναι , Εσωτερική/Εξωτερική χρήση: Μέσα έξω , Γλώσσα: Αγγλικά , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 0 βαθμοί F , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4300-D
-Πράσινο4 έως 6 "-ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.64
B
4017-D
-Κίτρινο4 έως 6 "-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.38
B
4017-Α
-Κίτρινο3/4 to 1-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€24.21
A
4300-C
-Πράσινο2-1/2 to 3-7/8"-ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.93
A
4300-Α
-Πράσινο3/4 to 1-3/8"-ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€25.36
C
5801-I
-Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"-ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€17.00
C
5801-O
-Πράσινο--ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€13.40
D
4017-F
-Κίτρινο6 έως 7-7 / 8 "-ΜαύρηΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.11
C
5801-II
-Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"-ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€25.12
A
4300-B
-Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"-ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€27.00
B
4017-B
-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€27.00
D
4017-G
-Κίτρινο8 έως 9-7 / 8 "-ΜαύρηΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€33.15
E
4017-C
-Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.92
F
7332-3C
2.75 "Πράσινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.88
G
7332-4
7"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.77
H
7033-4
7"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.77
I
108609
8"ΠράσινοΚόψτε σε μέγεθος30ft.ΆσπροΑυτοκόλλητες65Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€185.50
J
20404
8"Κίτρινο-1"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€39.35
K
5637-I
8"Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€16.92
K
5637-O
8"Κίτρινο1/2 to 1-3/8"5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€13.82
L
41537
8"Κίτρινο-8"ΜαύρηSnap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€170.42
M
108611
8"ΠράσινοΚόψτε σε μέγεθος1"ΆσπροΑυτοκόλλητες65Vinyl€45.18
K
5637-II
12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€24.18
M
108612
12 "ΠράσινοΚόψτε σε μέγεθος2"ΆσπροΑυτοκόλλητες65Vinyl€74.20
J
73864
12 "Κίτρινο-2"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€62.11
I
108610
12 "ΠράσινοΚόψτε σε μέγεθος30ft.ΆσπροΑυτοκόλλητες65Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€201.05
N
15512
12 "Κίτρινο-12 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€169.85
O
7033-1
14 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.28
P
7332-1
14 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.28
Q
5637-HPHV
32 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "ΜαύρηΙμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας€42.89

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;