Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0108.2A51X20 Ρυθμιζόμενος μοχλός 1 / 2-13 Εξωτερικός 0.78 4.17 20 βαθμοί | AC9HJA 3GKK8

KIPP K0108.2A51X20 Ρυθμιζόμενος Μοχλός 1/2-13 Εξωτερικός 0.78 4.17 20 Μοίρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HJA Μοντέλο: K0108.2A51X20Cross Ref: 3GKK8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενος μοχλός τάσης
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη μαύρου οξειδίου
Handle20 Βαθμός
Ύψος3.48 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος4.37 "
Μήκος βίδας0.78 "
ΣτυλΡυθμιζόμενος μοχλός
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΎψοςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0108.2A51 Ρυθμιζόμενος μοχλός 1 / 2-13 Εσωτερικός 4.17 2.7 20 βαθμοί | AC9HGA 3GKE7 K0108.2A5120 Βαθμός2.7 "4.37 "-Εσωτερικό νήμα€65.89
KIPP K0108.2A52 Ρυθμιζόμενος μοχλός 1 / 2-13 Εσωτερικός 4.37 1.65 0 βαθμός | AC9HGB 3GKE8 K0108.2A520 Βαθμός1.65 "4.37 "-Εσωτερικό νήμα€65.89
KIPP K0108.3A51 Ρυθμιζόμενος μοχλός 1/2-13 Εσωτερικός 5.1 3.19 20 Μοίρες | AC9HGC 3GKE9 K0108.3A5120 Βαθμός3.19 "5.3 "-Εσωτερικό νήμα€79.93
KIPP K0108.3A52 Ρυθμιζόμενος μοχλός 1 / 2-13 Εσωτερικός 5.3 1.85 0 βαθμός | AC9HGD 3GKF1 K0108.3A520 Βαθμός1.85 "5.3 "-Εσωτερικό νήμα€79.93
KIPP K0108.1A51X20 Ρυθμιζόμενο μοχλό 1 / 2-13 Εξωτερικό 0.78 3.46 20 μοίρες | AC9HHM 3GKJ5 Κ0108.1Α51Χ2020 Βαθμός3.09 "3.62 "0.78 "Εξωτερικό νήμα€58.18
KIPP K0108.1A51X25 Ρυθμιζόμενο μοχλό 1 / 2-13 Εξωτερικό 0.99 3.46 20 μοίρες | AC9HHN 3GKJ6 Κ0108.1Α51Χ2520 Βαθμός3.29 "3.62 "0.99 "Εξωτερικό νήμα€58.18
KIPP K0108.1A51X30 Ρυθμιζόμενος μοχλός 1 / 2-13 Εξωτερικό 1.18 3.46 20 μοίρες | AC9HHP 3GKJ7 Κ0108.1Α51Χ3020 Βαθμός3.48 "3.62 "1.18 "Εξωτερικό νήμα€58.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0108.2A51X20 Ρυθμιζόμενος Μοχλός 1/2-13 Εξωτερικός 0.78 4.17 20 Μοίρες
€71.27 /μονάδα