KINEDYNE 2231EPDMGRA Λουράκι Bungee, Epdm Rubber, Μαύρο, Τύπος άκρου S-Hook, Μήκος Bungee 31 ιντσών | CH6JDE 48PX76

KINEDYNE 2231EPDMGRA Λουράκι bungee, Epdm Rubber, Μαύρο, Τύπος άκρου S-Hook, Μήκος bungee 31 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JDE Μοντέλο: 2231EPDMGRAΣταυρός: 48PX76

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€224.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙμάντας Bungee
ΧρώμαΜαύρη
Άνοιγμα γάντζου1"
Μήκος31 "
ΥλικόEPDM καουτσούκ
Πάχος1 / 4 "
ΕΓΓΥΗΣΗ6 μήνες.
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Χώρα ΠροέλευσηςΣρι Λάνκα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KINEDYNE 2231EPDMGRA Λουράκι bungee, Epdm Rubber, Μαύρο, Τύπος άκρου S-Hook, Μήκος bungee 31 ιντσών
€224.94 /μονάδα