Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIMBLE CHASE 197500-2440 Adapter Distillation Trap Transp 24/40 | AH2EPQ 26CY15

KIMBLE CHASE 197500-2440 Adapter Distillation Trap Transp 24/40

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2EPQ Πρότυπο: 197500-2440Σταυρός: 26CY15

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€219.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
ΧρώμαΔιαφανής
ΥλικόΠοτήρι
Συνολικό μήκος160mm
ΧαρακτηριστικάΠαγίδα απόσταξης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος στόματος άνω εδάφους: 24/40
    • Μέγεθος κάτω από το στόμα: 24/40

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
KIMBLE CHASE 179950-4532 Φίλτρο προσαρμογέα Διαφανές | AH2ENR 26CX91 179950-4532PTFE-Είσοδος€261.03
KIMBLE CHASE 179951-3213 Adapter Filtration Διαφανές | AH2ENT 26CX92 179951-3213Ποτήρι76mmΕίσοδος€116.76
KIMBLE CHASE 180000-2440 Προσαρμογέας είσοδος διαφανής 24/40 | AH2ENU 26CX93 180000-2440Ποτήρι65mmΕίσοδος€182.60
KIMBLE CHASE 181000-2440 Προσαρμογέας εισόδου διαφανής 24/40 | AH2ENV 26CX94 181000-2440Ποτήρι355mmΕίσοδος€141.96
KIMBLE CHASE 181500-2440 Είσοδος προσαρμογέα Διαφανές 24/40 | AH2ENW 26CX95 181500-2440Ποτήρι355mmΕίσοδος€206.75
KIMBLE CHASE 182900-2440 Είσοδος προσαρμογέα Διαφανές 24/40 | AH2ENX 26CX96 182900-2440Ποτήρι85mmΕίσοδος€90.92
KIMBLE CHASE 182910-2440 Προσαρμογέας είσοδος διαφανής 24/40 | AH2ENY 26CX97 182910-2440Ποτήρι95mmΕίσοδος€100.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIMBLE CHASE 197500-2440 Adapter Distillation Trap Transp 24/40
€219.23 /μονάδα